Insulin-Transferrin-Selenium-Sodium Pyruvate (ITS-A) (100X)
Try new Gibco Insulin-Transferrin-Selenium Select supplements, an animal-origin free formulation. Available in ITS-G & ITS-X. Learn more >
Insulin-Transferrin-Selenium-Sodium Pyruvate (ITS-A) (100X)
Gibco™

Insulin-Transferrin-Selenium-Sodium Pyruvate (ITS-A) (100X)

EBSS에서 조제, phenol red 무함유.부착(anchorage 의존) 배양용.자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호수량
5130004410 mL
카탈로그 번호 51300044
제품 가격(KRW)
124,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2025
130,000
할인액 6,000 (5%)
Each
-
카트에 추가하기
수량:
10 mL
제품 가격(KRW)
124,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2025
130,000
할인액 6,000 (5%)
Each
카트에 추가하기
EBSS에서 조제, phenol red 무함유.

부착(anchorage 의존) 배양용.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
세포 유형Mammalian Cells
농도100 X
배양 유형Mammalian Cell Culture
수량10 mL
유통 기한18 Months
배송 조건Room Temperature
제품 유형Transferrin
멸균Sterile-filtered
첨가제 포함Sodium Pyruvate
첨가제 없음No Phenol Red
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: 2 to 8°C
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 18 months from date of manufacture

카탈로그 번호, 제품명 또는 링크 공유