Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖
Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖

在 Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV 自动进样器上使用便利的 0.5 mL 或 5.0 mL 塑料样品瓶、普通盖或过滤盖以及样品瓶附件。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号类型适用于(设备)容积(公制)包括
038141塑料瓶AS-DV 自动进样器5 mL20 µL 过滤盖
038008塑料瓶AS-DV 自动进样器5 mL仅样品瓶
038010塑料瓶AS-DV 自动进样器0.5 mL仅样品瓶
038142塑料瓶AS-DV 自动进样器0.5 mL样品瓶 + 20 µL 过滤盖
039532塑料瓶AS-DV 自动进样器5 mL平盖
042014塑料瓶AS-DV 自动进样器0.5 mL平盖
038009过滤瓶盖5 mL AS-DV 进样瓶5 mL仅过滤盖
038011过滤瓶盖0.5 mL AS-DV 塑料瓶0.5 mL仅过滤盖
039528平盖5 mL AS-DV 进样瓶5 mL仅平盖
079797平盖5 mL AS-DV 进样瓶0.5mL仅平盖
042154平盖器0.5 mL AS-DV 塑料瓶0.5 mL平盖器
货号 038141
价格(CNY)
2,379.93
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
3,399.90
共减 1,019.97 (30%)
Each 1
添加至购物车
类型:
塑料瓶
适用于(设备):
AS-DV 自动进样器
容积(公制):
5 mL
包括:
20 µL 过滤盖
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
2,379.93
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
3,399.90
共减 1,019.97 (30%)
Each 1
添加至购物车
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV 自动进样器塑料瓶具有 0.5 mL 和 5.0 mL 的规格,以每包 250 件的形式提供,随附或不随附平盖或过滤盖。选择兼容的瓶架、适配器和瓶盖拆卸工具,完成您的 AS-DV 自动进样器设置。

订购信息:

以每包 250 件的形式提供,带或不带盖

有限质保期:根据我们的《销售条款和条件》中确定的所有保修要求和除外条款,此产品从产品运输之日起享受九十(90)天保修。对内部研究使用限制的免责声明:购买方仅可将产品用于内部研究的任何限制,不适用于与此声明相关网页页面上的产品。
规格
适用于(设备)AS-DV 自动进样器
包括20 µL 过滤盖
数量Each 1
类型塑料瓶
容积(公制)5 mL
Unit SizeEach 1

其他推荐产品



分享货号、产品名称或链接