MSQ™18LA 氮气发生器
MSQ™18LA 氮气发生器
Thermo Scientific™

MSQ™18LA 氮气发生器

确保您的 Thermo Scientific™ MSQ Plus™ 单四极杆 MS 具有全天候不间断运行所需的高容量、高纯度氮气。
Have Questions?
货号流速
06812618 L/min
货号 068126
价格(CNY)
-
流速:
18 L/min
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
Thermo Scientific™ MSQ Plus™ 单一四极杆质谱仪可用于一周 7 天、一天 24 小时全天候的高质量分析,前提是为其提供可靠的高纯度氮气供应。Thermo Scientific™ MSQ™18LA 氮气发生器采用膜技术,以每分钟高达 18 升的速度稳定供应清洁、干燥、无邻苯二甲酸盐的氮气。MSQ18LA 能够以一周 7 天、一天 24 小时的方式不间断运行,以可靠且经济实惠的方式满足极为苛刻的氮气要求。
MSQ18LA 氮气发生器为氮气需求提供了优质解决方案。MSQ 系列质谱仪出厂时已预设了所需的流速、压力和纯度。
  • 可移动且小巧,因此可以按需摆放,甚至可以放在标准实验台下面
  • 安装简便,几分钟内即可安装好发生器并开始运行
  • 以高达 18 mL/分的速度提供清洁、干燥、不含邻苯二甲酸盐的氮气
  • 操作安静—在一般实验室环境中听不到声响
  • 与气瓶相比,经济性提高了15倍
  • 通过消除气瓶更换引起的中断来提高生产率
  • 内部无油空气压缩机确保在数年的操作中不会出现纯度或性能下降的情况
  • 休眠模式功能尽可能减少压缩机运行时间,从而延长压缩机寿命
  • 具有可靠的节能设计,保养需求极低,购置成本低廉
性能指标、条款和价格可能有所变化。并非所有产品在所有国家/地区都有提供。有关详细信息,请联系您所在地的销售代表。
规格
认证/合规UL 认证/CE 标志
流速18 L/min
电压230 V
重量(公制)40 kg
描述流速:18 L/min
Unit SizeEach

浏览此商品的顾客同时也查看了



文件和下载

证书

显示 0 条结果, 在上面搜索特定证书

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection