| 080922-1521232 | Especificaciones completas | Each | 21.2 mm | 150 mm | Solicite un presupuesto |
Formato de columna | Preparative column, standard | Diámetro (métrico) | 21.2 mm | Caudal | 4 to 8 mL/min | Longitud (métrico) | 150 mm | Presión máxima | 2900 psi (200 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | 0 to 14 | Cantidad | Each | Temperatura | up to 110°C | Fase estacionaria | Proprietary | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | 4 µm polymer Resin | Tipo de columna | Reversed Phase | Fase | Reversed Phase | Material | DVB (Divinylbenzene) Polymer | Tipo | Preparative Column | Técnica | Reversed Phase HPLC | Unit Size | Each |
|
| 088919 | Especificaciones completas | Each | 3 mm | 100 mm | Contáctenos › |
Formato de columna | Columna de análisis | Diámetro (métrico) | 3 mm | Longitud (métrico) | 100 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Cantidad | 1 unidad | Temperatura | <110 °C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| 088920 | Especificaciones completas | Each | 3 mm | 50 mm | Contáctenos › |
Formato de columna | Columna de análisis | Diámetro (métrico) | 3 mm | Longitud (métrico) | 50 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Cantidad | 1 unidad | Temperatura | <110 °C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| SP6998 | Especificaciones completas | Each | 10 mm | 150 mm | Solicite un presupuesto |
Formato de columna | Columna preparativa, estándar | Diámetro (métrico) | 10 mm | Longitud (métrico) | 150 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Temperatura | 110°C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | ProPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Unit Size | Each |
|
| 088921 | Especificaciones completas | Each | 3 mm | 10 mm | Contáctenos › |
Formato de columna | Precolumna | Diámetro (métrico) | 3 mm | Longitud (métrico) | 10 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Cantidad | Pack de 2 | Temperatura | <110 °C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| 088923 | Especificaciones completas | Each | 2,1 mm | 100 mm | Contáctenos › |
Formato de columna | Columna de análisis | Diámetro (métrico) | 2,1 mm | Longitud (métrico) | 100 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Cantidad | 1 unidad | Temperatura | <110 °C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| 088924 | Especificaciones completas | Each | 2,1 mm | 50 mm | Contáctenos › |
Formato de columna | Columna de análisis | Diámetro (métrico) | 2,1 mm | Longitud (métrico) | 50 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Cantidad | 1 unidad | Temperatura | <110 °C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| 088925 | Especificaciones completas | Each | 2,1 mm | 10 mm | Contáctenos › |
Formato de columna | Precolumna | Diámetro (métrico) | 2,1 mm | Longitud (métrico) | 10 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 0 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Cantidad | Pack de 2 | Temperatura | <110 °C | Fase estacionaria | Polímero DVB (divinilbenceno) | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | Polímero DVB (divinilbenceno) | Tipo de columna | Fase reversa | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| 303324 | Especificaciones completas | Each | 2,1 mm | 250 mm | Contáctenos › |
Diámetro (métrico) | 2,1 mm | Para utilizar con | HPLC | Longitud (métrico) | 250 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | Forma de partícula | Esférico | Tamaño de partículas | 4 μm | pH | Desde 1 hasta 14 | Tamaño de poro | Poro amplio exclusivo | Temperatura | <110 °C | Material de embalaje | Divinilbenceno (DVB) | Tipo de columna | Analítico | Con desactivación terminal | No | Fase | Fase reversa | Técnica | Bio-LC | Unit Size | Each |
|
| 080922-0121232 | Especificaciones completas | Each | 21.2 mm | 10 mm | Solicite un presupuesto |
Formato de columna | Semi-preparative Guard Cartridge | Diámetro (métrico) | 21.2 mm | Caudal | 4 to 8 mL/min | Longitud (métrico) | 10 mm | Presión máxima | 4000 psi (275 bar) | pH | 0 to 14 | Cantidad | 2 PK. | Fase estacionaria | Proprietary | Línea de productos | DNAPac | Material de embalaje | 4 µm polymer Resin | Tipo de columna | Reversed Phase | Fase | Reversed Phase | Material | DVB (Divinylbenzene) Polymer | Tipo | Semi-preparative | Técnica | Reversed Phase HPLC | Unit Size | Each |
|