GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen
GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen

Green features

Erzielen Sie mit dieser HPLC/UHPLC-Säule eine extrem hohe Auflösung und Selektivität für markierte und native Glykane. Sie ist kompatibel mit MS- und Fluoreszenzdetektion.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
088136150 mm2,1 mm1,9 μm
088135250 mm2,1 mm1,9 μm
Katalognummer 088136
Preis (EUR)/ Each
1.429,94
Zum Warenkorb hinzufügen
Länge (metrisch):
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
Preis (EUR)/ Each
1.429,94
Zum Warenkorb hinzufügen

Sichern Sie sich mit den Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1-LC-Säulen die branchenführende, ultrahohe Auflösung von markierten und nativen Glykanen für die strukturelle Charakterisierung und Quantifizierung. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Chromatographiesäule erzielt mithilfe einer Kombination aus Ladung, Isomerstruktur und Größe eine Trennung im Mischmodus. Nun gibt es eine Säule mit einzigartiger Selektivität für die Analyse biologisch wichtiger Glykane. Die GlycanPac AXR-1 Säule ist in verschiedenen HPLC- und UHPLC-Formaten erhältlich und kompatibel mit Fluoreszenz- oder Massenspektrometrie (MS)-Detektion.

Außergewöhnliche Glykan-Selektivität mit branchenführender Auflösung?non-ascii?

Die innovative Mixed-Mode-Oberflächenchemie der GlycanPac AXR-1 Säule liefert ultrahohe Auflösung und Selektivität für Glykane mit folgenden Eigenschaften:

?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • WAX-Funktion für die Retention negativ geladener Glykane mit Trennung nach zunehmender Ladung
  • ?non-ascii?
  • Umkehrphasen-Funktion für gleich geladene Glykane mit Trennung nach Isomerie und Größe
  • ?non-ascii?
Zuverlässige Säulenleistung

Diese hochreine sphärische Silika-Säule wurde für HPLC- und UHPLC-Methoden mit Fluoreszenz- oder MS-Detektions-Anwendungen entwickelt und getestet. Die GlycanPac AXR-1 Säule verwendet flüchtige wässrige Puffer (z. B. Ammoniumacetat oder Ammoniumformiat) und Acetonitril und liefert eluierende Glykane, die direkt in MS-Geräten bearbeitet werden können.

In verschiedenen Formatenerhältlich
    ?non-ascii?
  • Einsatz der 1,9 µm-Säulen in UHPLC-Anwendungen und der 3 µm-Säulen in HPLC-Anwendungen
  • ?non-ascii?
  • Auswahl zahlreicher Abmessungen zur Unterstützung der Auflösung, des Durchsatzes oder der für Ihre Anwendung maßgeblichen Anforderungen an das Gerät
  • ?non-ascii?
  • Schutz der Analysesäule mit GlycanPac AXR-1-Vorsäulen
  • ?non-ascii?
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenchemieWAX- und RP-Mischmodus
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypMixed-Mode
Flussrate0,2 bis 0,4 ml/min
Umweltfreundliche EigenschaftenResponsibly packaged
Max. Druck10000 psi (690 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
PartikelformKugelförmig, hochrein, porös
MengeEach
LösungsmittelKompatibel mit 0 bis 100 % wässrigen und gängigen HPLC-Lösungsmitteln
Stationäre PhaseGeschützt
Oberfläche220 m²/g
Temperatur60 °C
Durchmesser (metrisch)2,1 mm
Länge (metrisch)150 mm
Partikelgröße1,9 μm
PhaseUmkehrphase und Ionenaustausch
Porengröße175 Å
ProduktlinieGlycanPac
VerfahrenBio-LC
TypAnalysesäule
pH2 bis 8
Unit SizeEach

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.