Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Obtenga una separación rápida y de alta resolución de aniones inorgánicos comunes en diversas matrices mediante esta columna de intercambio aniónico de capacidad media con un eluyente de carbonato/bicarbonato.
Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) |
---|---|---|
088489 | 30 mm | 2 mm |
088486 | 150 mm | 4 mm |
088487 | 30 mm | 4 mm |
088488 | 150 mm | 2 mm |
Consiga la mejor combinación de velocidad cromatográfica y resolución con la nueva columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4 μm. Esta columna de capacidad moderada, diseñada específicamente para monitorizar la conformidad de los aniones inorgánicos con el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU., combina la selectividad de la columna Dionex IonPac AS22-Fast con separaciones rápidas de alta resolución. En comparación con la columna Thermo Scientific Dionex IonPac AS22-Fast, la nueva columna de Dionex IonPac AS22-Fast-4 μm utiliza partículas de resina más pequeñas para lograr separaciones más eficaces, lo que se traduce en tiempos de procesamiento más cortos, una integración de picos más precisa y resultados más fiables.
Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi. Cuando se utilice la columna Dionex IonPac AS22-Fast-4 µm, se requiere un sistema de IC de alta presión, como Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC o Dionex ICS-4000 HPIC.
Nota: Para una preparación sencilla y precisa del eluyente, utilice el concentrado de eluyente Dionex IonPac AS22 o el generador de eluyente Dionex (cartucho Dionex EGC 500 K2CO3 con modificador de pH Dionex EPM 500).
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.