Knockout™ Serumersatz (Knockout™ SR) ist für serumfreie, Feeder-basierte Kultur von embryonalen Stammzellen (ESCs) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) aus mehrerenWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändern
Katalognummer
Menge
10828028
500 mL
10828010
100 mL
2 Optionen
Katalognummer 10828028
Preis (EUR)
462,65
Exklusiv online
482,00
Ersparnis 19,35 (4%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
500 mL
Preis (EUR)
462,65
Exklusiv online
482,00
Ersparnis 19,35 (4%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Knockout™ Serumersatz (Knockout™ SR) ist für serumfreie, Feeder-basierte Kultur von embryonalen Stammzellen (ESCs) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) aus mehreren Spezies bestimmt. Diese definierte, serumfreie Rezeptur ersetzt FBS direkt in bestehenden Protokollen.
Viele der Nachteile der Verwendung von FBS in der Stammzellkultur (Zelldifferenzierung und Wärmeinaktivierung) lassen sich mit dem Knockout™ Serumersatz lindern. In KnockOut™ SR-ergänzten Medien sind ES- und iPS-Zellen deutlich weniger differenziert als solche, die in FBS-supplementierten Medien wachsen, und die Keimbahntransmission sollte in keiner Weise beeinträchtigt werden. In mehr als 2000 Fachpublikationen, die Anwendungen wie Stammzellkultur, Differenzierung, iPSC-Erzeugung, ESC-Ableitung und transgene Modellierung abdecken, wird Knockout™ Serumersatz für Stammzellkulturen häufig zitiert.
Zur Verwendung mit (Anwendung)Klinische und translationale Forschung
Fertigungsqualität, HerstellungsqualitätcGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
ProduktlinieKnockOut™
Serumspiegelserumfrei
Haltbarkeit18 Monate
VersandbedingungTrockeneis
FormGefroren
ProdukttypSerumersatz
Menge500 mL
pH6 bis 8
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.