MEM、可高压灭菌、无谷氨酰胺、粉末
Product Image
Gibco™

MEM、可高压灭菌、无谷氨酰胺、粉末

Minimum Essential Medium (MEM) 是一种较为常用的细胞培养基。MEM 可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞的培养,包括 HeLa、BHK-21、293了解更多信息
Have Questions?
货号数量
1170007710 L
货号 11700077
价格(CNY)
523.60
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
668.00
共减 144.40 (22%)
Each
-
添加至购物车
数量:
10 L
Customize this product
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
523.60
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
668.00
共减 144.40 (22%)
Each
添加至购物车
Minimum Essential Medium (MEM) 是一种较为常用的细胞培养基。MEM 可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞的培养,包括 HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等。针对广泛的细胞培养应用,提供了多种组分的 Gibco™ MEM 改良培养基。使用培养基选择工具查找适合的配方。

这种 MEM 的改良形式如下:

包含不含
• 酚红 • L-谷氨酰胺
• Earle's 盐 • HEPES:
• 碳酸氢钠

提供完整配方

Gibco™ MEM 是由 Harry Eagle 基于其早期的基础 Eagle 培养基 (BME) 配方开发的。此后对 MEM 进行了许多其他改良,包括 Glasgow’s MEM、MEM α、DMEM 以及 Temin’s 改良培养基。为了能高压灭菌此培养基,使用酒石酸胆碱取代氯化胆碱,减少酚红并添加琥珀酸以防止在低 pH 环境下发生沉淀。该 MEM 配方含有 Earle’s 盐,用于 CO2 培养箱。该产品由 Earle’s 盐制成。

双现场机制 cGMP 生产
为了供应链的持续供应,我们在位于纽约格兰德岛和英国苏格兰的两处单独工厂生产 Gibco™ MEM。两家工厂均符合 cGMP 生产要求,并通过 ISO 13485 认证,是在 FDA 注册的医疗器械生产商。

MEM 不含蛋白、脂质或生长因子。因此,MEM 需要补充营养成分,通常需要添加 10% 胎牛血清 (FBS)。MEM 使用碳酸氢钠缓冲系统 (2.2 g/L),因此需要 5-10% CO2 环境来维持生理 pH 值。

这种可高压灭菌的 Gibco™ 细胞培养基形式需要将 pH 值调节至 4.1 - 4.2 后才能进行高压灭菌,之后补充碳酸氢钠和 L-谷氨酰胺,使最终 pH 值调节至 7.2 – 7.4(有关详细信息,参见方案)。
不可用于人类或动物的治疗。除产品用途之外的使用,可能违反当地法规。用于体外诊断。
规格
细胞系HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7 和成纤维细胞
细胞类型原代大鼠星形胶质细胞
生产质量cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
产品线Gibco™
产品类型MEM(最低必需培养基)
数量10 L
有效期自生产之日起 36 个月
运输条件室温
分类无动物来源
形式粉末
血清水平标准血清
无菌无菌过滤
加有添加剂酚红, Earle's 盐
不加添加剂不含 HEPES, 无碳酸氢钠
Unit SizeEach
内容与储存
储存条件:2-8°C
运输条件:环境条件
有效期:自生产之日起 36 个月

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection