Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Thermo Scientific™

Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™

Realice vertidos precisos y eficaces con estos vasos de precipitados de perfil bajo, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
1201-003030 ml
1201-005050 ml
1201-0100100 ml
1201-0150150 ml
1201-0250250 ml
1201-0400400 mL
1201-0600600 ml
1201-10001000 ml
1201-20002000 ml
1201-40004000 ml
Número de catálogo 1201-0030
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
30 ml

Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.

Características:
  • Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
  • Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo «Inflamable» para una fácil identificación y un uso seguro
  • Esterilizables en autoclave/graduados
  • Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Nota: No aptos para uso en placas calientes.

Especificaciones
ACT LabelSí
ColorTranslúcido natural
DescripciónVaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 30 ml
Intervalo de graduaciónDe 5 a 30 ml
Incrementos5 mL
Cantidad12; 48
TipoVaso de precipitados
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (métrico)30 ml
Certificaciones/conformidadISO/DIN 7056
DesechablesNo
GraduatedSí
MaterialPolipropileno
ScaleDe 5 ml a 30 ml en incrementos de 5 ml
ModeloGriffin de perfil bajo
Unit SizeCase of 48