Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units

PES 멤브레인을 장착하고 Rapid-Flow 설계를 채택하여 유속과 처리량을 높이는 동시에 세포 배양 오염을 방지하는 효과적 여과를 경험하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호기공 크기재질(멤브레인)직경(미터법) 멤브레인부피(미터법) 수신기제품 사이즈
126-00200.2 μmCellulose Nitrate50 mm250 mLCase of 12
564-00200.2 μmPES50 mm50 mLCase of 12
124-00450.45 μmPES50 mm115 mLCase of 72
124-0045PK0.45 μmPES50 mm115 mLPack of 12
565-00100.1 μmPES50 mm150 mLCase of 12
524-00200.2 μmPES50 mm115 mLCase of 72
565-00200.2 μmPES50 mm150 mLCase of 12
165-00450.45 μmPES50 mm150 mLCase of 12
568-00100.1 μmPES75 mm250 mLCase of 12
568-00200.2 μmPES50 mm250 mLCase of 12
168-00450.45 μmPES50 mm250 mLCase of 12
566-00100.1 μmPES75 mm500 mLCase of 12
566-00200.2 μmPES75 mm500 mLCase of 12
569-00200.2 μmPES90 mm500 mLCase of 12
166-00450.45 μmPES75 mm500 mLCase of 12
169-00450.45 μmPES90 mm500 mLCase of 12
567-00100.1 μmPES90 mm1000 mLCase of 12
567-00200.2 μmPES90 mm1000 mLCS
167-00450.45 μmPES90 mm1000 mLCase of 12
121-00200.2 μmCellulose Nitrate50 mm115 mLCase of 72
121-0020PK
121-0020으로도 사용됨
0.2 μmCellulose Nitrate50 mm115 mLPack of 12
121-00450.45 μmCellulose Nitrate50 mm115 mLCase of 72
121-0045PK
121-0045으로도 사용됨
0.45 μmCellulose Nitrate50 mm115 mLPack of 12
125-00200.2 μmCellulose Nitrate50 mm150 mLCase of 12
125-00450.45 μmCellulose Nitrate50 mm150 mLCase of 12
125-00800.8 μmCellulose Nitrate50 mm150 mLCase of 12
126-00450.45 μmCellulose Nitrate50 mm250 mLCase of 12
126-00800.8 μmCellulose Nitrate50 mm250 mLCase of 12
450-00200.2 μmCellulose Nitrate75 mm500 mLCase of 12
450-00450.45 μmCellulose Nitrate75 mm500 mLCase of 12
450-00800.8 μmCellulose Nitrate75 mm500 mLCase of 12
127-00200.2 μmCellulose Nitrate75 mm1000 mLCase of 12
127-00450.45 μmCellulose Nitrate75 mm1000 mLCase of 12
127-00800.8 μmCellulose Nitrate75 mm1000 mLCase of 12
122-00200.2 μmSFCA50 mm115 mLCase of 72
122-0020PK
122-0020으로도 사용됨
0.2 μmSFCA50 mm115 mLPack of 12
122-00450.45 μmSFCA50 mm115 mLCase of 72
122-0045PK
122-0045으로도 사용됨
0.45 μmSFCA50 mm115 mLPack of 12
155-00200.2 μmSFCA50 mm150 mLCase of 12
155-00450.45 μmSFCA50 mm150 mLCase of 12
157-00200.2 μmSFCA50 mm250 mLCase of 12
157-00450.45 μmSFCA50 mm250 mLCase of 12
156-40200.2 μmSFCA75 mm500 mLCase of 12
162-00200.2 μmSFCA90 mm500 mLCase of 12
156-40450.45 μmSFCA75 mm500 mLCase of 12
162-00450.45 μmSFCA90 mm500 mLCase of 12
158-00200.2 μmSFCA75 mm500 mLCase of 12
161-00200.2 μmSFCA90 mm1000 mLCase of 12
158-00450.45 μmSFCA50 mm500 mLCase of 12
161-00450.45 μmSFCA90 mm1000 mLCase of 12
150-00200.2 μmNylon50 mm150 mLCase of 12
150-00450.45 μmNylon50 mm150 mLCase of 12
153-00200.2 μmNylon50 mm250 mLCase of 12
153-00450.45 μmNylon50 mm250 mLCase of 12
151-40200.2 μmNylon75 mm500 mLCase of 12
163-00200.2 μmNylon90 mm500 mLCase of 12
151-40450.45 μmNylon75 mm500 mLCase of 12
154-00200.2 μmNylon75 mm1000 mLCase of 12
164-00200.2 μmNylon90 mm1000 mLCase of 12
154-00450.45 μmNylon75 mm1000mLCase of 12
카탈로그 번호 126-0020
제품 가격(KRW)
216,000
Case of 12
기공 크기:
0.2 μm
재질(멤브레인):
Cellulose Nitrate
직경(미터법) 멤브레인:
50 mm
부피(미터법) 수신기:
250 mL
Unit Size:
Case of 12
제품 가격(KRW)
216,000
Case of 12
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ disposable Filter Units with PES Membrane으로 시료 보호와 여과 효율을 높이십시오. 독점적인 Rapid-Flow support plate 설계를 적용하여 빠른 유속과 높은 처리량을 특징으로 합니다. 세포 배양 오염을 막는 마지막 방어선—용출되는 물질이 적고 단백질 결합이 적은 폴리에테르술폰(PES) 멤브레인은 세포 배양 배지, 혈청, 첨가물 및 완충액의 멸균 여과를 위한 최상의 선택입니다.
특징
  • 보관용 병으로부터 필터 컵을 쉽게 돌려 뺄 수 있으므로 여과액으로 액세스 용이
  • 누액 방지†(115mL 크기 제외) 스크류 캡 마개가 보관병에서 pH 변동을 막아 배지의 보존 기간을 연장
  • 필터 유닛의 상부 챔버에 공극 크기, 멤브레인 유형, 카탈로그 번호, 로트(lot) 번호 및 유효기간이 분명하게 표시(115mL 크기 제외)
  • 패드가 없는 멤브레인 지지로 단백질 시료의 발포 현상 최소화
  • 발열인자 및 세포독성 없음(Non-pyrogenic 및 non-cytotoxic)
  • 감마선을 이용한 멸균 처리와 개별 포장으로 무균 상태로 5년 간 보관 가능

폴리에테르술폰(PES) 멤브레인

  • 단백질 결합이 낮아 단백질의 균형 유지
  • 용출물이 적어 배지의 순도를 높게 유지
  • 식별이 용이한 파란색 테두리
  • 비대칭 PES 멤브레인과 고유한 Rapid-Flow support plate 설계를 채택하여 빠른 유속과 높은 처리 용량을 제공하여 여과 효율 우수
  • 0.2μm 유닛은 박테리아 오염 방지
  • 0.1μm 유닛은 마이코플라스마 오염 역시 방지

115mL 크기

  • 50 ∼ 100mL의 용액을 신속하게 여과하는 소형 필터 유닛
  • 분리되지 않는 상부와 리시버(receiver)를 포함하는 일체형 구성
  • 여과 후 배지 보관 용도로는 사용 불가(배지 보관이 필요한 경우 Rapid-Flow 제품 사용)
  • 115mL 크기에는 Rapid-Flow를 지원하는 플레이트 설계가 없음

포함 항목:

폴리스티렌 커버, 눈금이 새겨진 상부 챔버 및 보관병(115mL 크기 제외), 일체형 멤브레인 필터, 셀룰로오스 플러그 사이드 암(side arm), 빠른-분리 튜빙 어댑터.

† “누액 방지”라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
직경(미터법) 멤브레인50 mm
그리드 색상White/None
케이스당 수12
팩당 수12
유형Filter Unit
부피(미터법) 수신기250 mL
부피(미터법) 상부250 mL
일회용Single-use
Fit for PurposeSterile
재질(멤브레인)Cellulose Nitrate
기공 크기0.2 μm
멸균Sterile
Unit SizeCase of 12

자주 묻는 질문(FAQ)

What is the maximum volume that I can run through the Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes?

The filters included with Nalgene Rapid-Flow Sterile Single Use Vacuum Filter Units are not specifically rated for a maximum volume that may be filtered. In many cases it depends on the specific application of the filter unit and would require testing beyond the volume of the receiver. Signs of the filter clogging, such as a decrease in filtration rate, would likely indicate the need for replacement.

I am using a Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposbable Filter Unit and my solution is taking a long time to filter. Do you have any recommendations to improve filtering?

We recommend using glass fiber prefilters for filtration of solutions with high viscosity or especially high particulate load. The glass fiber prefilters are available as an optional accessory and bundled with select Thermo Scientific Nalgene Rapid-Flow filter units. The prefilters enable a higher volume to be filtered before significant flow decay by trapping and preventing the larger particulate matter from entering the final filter membrane. Simply place one prefilter on top of the membrane bonded inside the unit, wet slightly to hold in place, and proceed with filtration as usual.