Trypanblaue Lösung, 0,4 %
Trypanblaue Lösung, 0,4 %
Gibco™

Trypanblaue Lösung, 0,4 %

Trypanblau-Lösung, 0,4 %, wird in der Routine als Zelleinfärbung für die Bewertung der Zellviabilität mit dem Dye Exclusion Test verwendet.Weitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
15250061100 mL
Katalognummer 15250061
Preis (EUR)
22,71
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 mL
Preis (EUR)
22,71
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Trypanblau-Lösung, 0,4 %, wird in der Routine als Zelleinfärbung für die Bewertung der Zellviabilität mit dem Dye Exclusion Test verwendet. Dieser Test wird oft während der Zellenzählung in einer Zählkammer während der routinemäßigen Subkultivierung durchgeführt, kann aber auch jederzeit ausgeführt werden, wenn die Zellviabilität schnell und präzise ermittelt werden muss. Der Farbstoffausschlusstest basiert auf dem Konzept, dass lebensfähige Zellen keine membranundurchlässigen Farbstoffe aufnehmen (wie Trypan Blue), tote Zellen aber sind durchlässig und nehmen den Farbstoff auf.

cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Trypan Blue Lösung wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
ZelltypSäugetierzellen
FarbeBlau
Konzentration0,004
NachweisverfahrenKolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung)Zellzählung
Menge100 mL
Haltbarkeit36 Monate
VersandbedingungRaumtemperatur
FormFlüssig
ProdukttypTrypanblau
SterilitätSteril gefiltert
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.