Formamide
Formamide
Thermo Scientific™

Formamide

Formamide Pierce Thermo Scientific est une formulation de haute pureté de dénaturant de formamide qui convient à la préparation deAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
17899100 mL
Référence 17899
Prix (EUR)
124,00
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
100 mL
Prix (EUR)
124,00
Each
Ajouter au panier
Formamide Pierce Thermo Scientific est une formulation de haute pureté de dénaturant de formamide qui convient à la préparation de cocktails d’hybridation et de diverses solutions de dénaturation utilisées avec des acides nucléiques.

Caractéristiques du Formamide :

• La formulation ultra pure possède un degré élevé de pureté et est exempte de RNase et de DNase contaminantes.
• Convient à la préparation de cocktails d’hybridation et de diverses solutions de dénaturants utilisées avec les acides nucléiques.
• Ne provoquera pas la dégradation d’échantillons d’ARN et d’ADN coûteux ou difficiles à isoler.
• Pré-filtrée par une résine échangeuse d’ions mixtes pour éliminer les produits de décomposition et les cations métalliques résiduels.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Nom chimique ou matériauFormamide
Type de produitFormamide
Quantité100 mL
FormeLiquide
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conservez entre 2 et 8°C.

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.