La ribonucleasa H (ARNasa H) es una endorribonucleasa que degrada específicamente la cadena de ARN de un híbrido de ARN-ADNMás información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
18021014
30 U
18021071
120 U
2 opciones
Número de catálogo 18021014
Precio (EUR)
312,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
30 U
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
312,00
Each
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
La ribonucleasa H (ARNasa H) es una endorribonucleasa que degrada específicamente la cadena de ARN de un híbrido de ARN-ADN para producir oligorribonucleótidos terminados en fosfato 5´ y ADN de una sola cadena.. Aplicaciones Extracción de ARNm durante la síntesis de ADNc de segunda cadena. Extracción de secuencias de poli(A) de ARNm en presencia de oligo(dT). Disociación dirigida por oligoribonucleótidos de ARN. Fuente Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de ARNasa H de E. coli en un plásmido. Pruebas de rendimiento y calidad Ribonucleasa, endoexonucleasa inespecífica, endodesoxiribonucleasa 3´ y 5´. Definición de la unidad Una unidad hidroliza 1 nmol de ARN en poli(A)poli(dT) marcado como 3H en material soluble en ácido en 20 minutos a 37 °C. Condiciones de reacción de la unidad 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M de KCl, 10 mM de MgCl2, 0,1 mM de DTT, 5 % (peso/volumen) de sacarosa, 0,5 nmol de poli(A)poli(dT) marcado como 3H y enzima en 50 µl durante 20 min a 37 °C.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de productoRibonuclease H
Cantidad30 U
Condiciones de envíoAprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Concentración2 U/μl
EnzimaARNasa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.
Documentos y descargas
Certificados
Buscar por número de lote o por número de lote parcial