Mezcla de dNTP (10 mm cada uno)
Mezcla de dNTP (10 mm cada uno)
Invitrogen™

Mezcla de dNTP (10 mm cada uno)

La mezcla dNTP de 10 mM Invitrogen es una mezcla de cuatro nucleidos (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) en 0,6Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
184270881 ml
184270895 x 1 mL
18427013100 μl
Número de catálogo 18427088
Precio (EUR)
1.236,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 ml
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
1.236,00
Each
Añadir al carro de la compra

La mezcla dNTP de 10 mM Invitrogen es una mezcla de cuatro nucleidos (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) en 0,6 mM de Tris-HCl. Cada nucleótido tiene una concentración de 10 mM. La mezcla dNTP de 10 mM es apta para su uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación, fill-in, traducción por corte (nick translation), síntesis de ADN complementario (cADN) y en las reacciones de adición de nucleótidos por la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT).

La fabricación de Invitrogen dNTP cumple los más altos estándares del sector:
• Fabricado conforme a la norma ISO 9001
• Fabricado en salas limpias de clase D

Las características incluyen:
• Sintetizado químicamente
• pH 7,5
• >99 % de pureza confirmada por HPLC
• Estable durante 2 años a –20 °C
• Sin inhibidores de transcripción inversa, PCR, qPCR
• Sin ADNasas ni ARNasas
• Sin ADN humano ni de E. coli

Aplicaciones:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, síntesis de ADNc
• PCR de alta fidelidad y largo alcance
• Amplificación isotérmica
• Marcado de ADN
• Clonación
• Secuenciación Sanger y de última generación (NGS)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Concentración40 mM
Cantidad1 ml
Condiciones de envíoAprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación)Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
FormularioLíquido
Etiqueta o tinteSin marcar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 vial de 1 ml

La mezcla contiene los cuatro dNTP, cada uno a una concentración final de 10 mM en Tris-HCl (pH 7,5). Almacenar a -20 °C.

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.