Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Tamaño
189561
M
189440
Pequeño
189562
L
189563
XL
4 opciones
Número de catálogo 189561
Precio (EUR)
-
Solicite un presupuesto
Tamaño:
M
Ask our AI about this Product
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
Protección cómoda, ligera y transpirable
Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
DescripciónHasta el antebrazo
Para utilizar con (aplicación)Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas
Longitud (imperial)14 in
Longitud (métrico)35,6 cm
ColorAzul
HandEspecífico
TamañoM
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.
Documentos y descargas
Certificados
Buscar por número de lote o por número de lote parcial