RPMI 1640 培养基,HEPES
线上下单立享积分,加入赛默飞官网会员中心,缤纷好礼随心兑!
RPMI 1640 培养基,HEPES
Gibco™

RPMI 1640 培养基,HEPES

RPMI 1640 培养基最初是为了悬浮培养人白血病单层细胞而开发的。Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 培养基被发现适用于多种哺乳动物细胞,包括了解更多信息
Promo Image促销
促销代码:无需促销码 - LifeScience
生命科学满额赠礼,10款热门试剂0元任选
6/17-6/30,购生命科学飞享价产品单笔满5千赠1件,满1万赠3件热门试剂更多
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号数量
22400105Promo Image10 x 500 mL
22400097Promo Image100 mL
22400089Promo Image500 mL
22400071Promo Image1000 mL
22400121Promo Image6 x 1000 mL
货号 22400105
价格(CNY)
4,440.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
5,663.00
共减 1,223.00 (22%)
Each
添加至购物车
数量:
10 x 500 mL
Customize this product
价格(CNY)
4,440.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
5,663.00
共减 1,223.00 (22%)
Each
添加至购物车
RPMI 1640 培养基最初是为了悬浮培养人白血病单层细胞而开发的。Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 培养基被发现适用于多种哺乳动物细胞,包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、 MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞。针对广泛的细胞培养应用,我们提供多种组分的 RPMI 1640 改良培养基。使用培养基选择工具查找适合的配方。

这种 RPMI 的改良方式如下:
包含不含
•L-谷氨酰胺
• HEPES
• 酚红

可提供完整配方

RPMI 的使用
RPMI 1640 培养基相比其他培养基之所以具有独特的效果,是因为其中含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素。RPMI 1640 培养基含有生物素、 维生素 B12 以及 PABA,这些成分是 Eagle’s MEM 和DMEM所不具备的。此外,该培养基之中还含有高浓度的维生素肌醇和胆碱。RPMI 1640 培养基不含蛋白质、脂质或生长因子。因此,RPMI 1640 培养基需要添加剂,通常采用 10% 胎牛血清 (FBS)。RPMI 1640 培养基使用碳酸氢钠缓冲系统 (2.0 g/L),因此需要 5–10% CO2 环境来维持生理 pH 值。

cGMP 生产和质量体系
RPMI 1640 培养基在位于纽约格兰德岛的符合 cGMP 要求的工厂内生产。该工厂是在FDA登记的医疗器械生产商,且通过ISO 13485标准认证。为确保供应链连续性,我们同时提供由我们的苏格兰工厂生产的等同 RPMI 1640 产品 (52400-025)。后者亦是在FDA登记的医疗仪器生产商,且符合ISO 13485标准。
仅用于研究和生产用途。不可用于临床诊断或直接用于人类或动物。
规格
细胞系HeLa、Jurkat、MCF-7、PC-12、PBMC、星形胶质细胞和癌细胞
细胞类型白血病细胞
浓度1 X
生产质量cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
产品线Gibco™
产品类型RPMI 1640 培养基(Roswell Park Memorial Institute 1640 培养基)
数量10 x 500 mL
有效期自生产之日起 12 个月
运输条件室温
分类无动物来源
形式液体
血清水平标准血清
无菌无菌过滤
灭菌方法无菌过滤
加有添加剂谷氨酰胺, HEPES:, 酚红
不加添加剂不含丙酮酸钠
Unit SizeEach
内容与储存
储存条件:2-8°C。避光储存
运输条件:环境
有效期:自生产之日起 12 个月

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接