TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard, 0,1 μm, 0,25 mm Innendurchmesser, 30 m Länge
Product Image
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard, 0,1 μm, 0,25 mm Innendurchmesser, 30 m Länge

Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum.
Have Questions?
KatalognummerLänge (metrisch)
26098047530 m
Katalognummer 260980475
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Länge (metrisch):
30 m
Ask our AI about this Product

Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) zum Schutz der Säule.

  • Mit integrierter SafeGUARD
  • In verschiedenen Phasen erhältlich
Specifications
Durchmesser (metrisch)0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung)GC-MS
Temperaturbereich-60 bis +330/350 °C
Filmdicke0,1 μm
Länge (metrisch)30 m
Partikelgröße10 μm
Stationäre PhaseTraceGOLD™ TG-5 MS
USP-TypG27
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

0 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection