Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml

Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBodenformGraduationsWriting AreaSterilität
337846KonischJaSteril
347856KonischNeinSteril
347880KonischJaSteril
348224RundNeinSteril
Katalognummer 337846
Preis (EUR)
272,43
Exklusiv online
334,00
Ersparnis 61,57 (18%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Bodenform:
Konisch
Writing Area:
Ja
Sterilität:
Steril
Recurring order eligible. Learn more »
Preis (EUR)
272,43
Exklusiv online
334,00
Ersparnis 61,57 (18%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
  • Für mehr Flexibilität in verschiedenen Formaten erhältlich
  • Unterschiedliche Bodenformen für alle Anforderungen
  • Mit Verschlusskappe mit Dichtring aus Polyethylen
  • Passend für die meisten Standard-Zentrifugen
  • Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
  • CE-Kennzeichnung
Specifications
Durchmesser (metrisch)16 mm
Anzahl pro Karton480
Anzahl pro Packung80
BodenformKonisch
Kapazität (metrisch)11 ml
GraduatedJa
Länge (metrisch)110 mm
MaterialPolystyrol
Max. RZB3000 × g
ProdukttypZentrifugenröhrchen
FormKonisch
SterilitätSteril
Writing AreaJa
Unit SizeEach
nalgene-certificate-of-compliance

Certificates of Compliance

Receive a Certificate of Compliance and Certificate(s) of Irradiation (if applicable) on purchased Nalgene and Nunc products.
Start your request  

Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
180374Certificate of Compliance06. Dez. 2024347880
164715Certificate of Compliance03. Dez. 2024347880
166290Certificate of Compliance03. Dez. 2024347856
165346Certificate of Compliance03. Dez. 2024347880
168535Certificate of Compliance03. Dez. 2024348224
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection