Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de Nunc™
Thermo Scientific™

Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de Nunc™

Estos tubos cónicos de calidad superior son respetuosos con el medio ambiente y permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Envase
33965015 mLA granel
33965115 mLen gradilla
33965250 mLA granel
33965350 mLen gradilla
Número de catálogo 339650
Precio (MXN)
7,011.25
Case of 500
Capacidad (métrico):
15 mL
Envase:
A granel
Precio (MXN)
7,011.25
Case of 500

Los tubos de polipropileno estériles cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml y 50 ml son tubos cónicos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente, que ofrecen la mayor pulcritud gracias a la gradilla de plástico reciclable y que permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.

Características
  • Apirógenas Pruebas de endotoxinas realizadas (0,5 EU/ml)
  • No citotóxicos
  • Inertes desde el punto de vista biológico: Reactividad biológica Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Alto nivel de esterilidad: SAL 10-6
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • A prueba de fugas para proteger las muestras
  • Realizado en resina de gran pureza y modelado con procesos innovadores; una alternativa segura al vidrio sin sacrificar la precisión
  • Incluye una gradilla de plástico reciclable inocua con el medio ambiente que genera menos residuos de vertederos que el embalaje de espuma tradicional
  • Tapón de cierre hermético
  • Tubo, tapón y gradilla de resina virgen
Garantía: 90 días
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Material del cierreHDPE
Sin ADNasaYes
N.º por caja500/Cs.
N.° por paquete50
EnvaseA granel
CantidadPaquete de 50
Sin ARNasaYes
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
Forma del fondoCónicos
Capacidad (métrico)15 mL
Closure IncludedYes
Tipo de tapónScrew Cap
DesechablesSingle-use
GraduatedSí
Longitud (métrico)95 mm
MaterialPolipropileno
RCF máx.10.500 x g
Tipo de productoTubo para centrífuga
FormaCylindrical
EsterilidadEstéril
Writing AreaYes
Unit SizeCase of 500