Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Forma del fondo | Tipo de tapón | Envase | Formato |
---|---|---|---|---|---|
3422NK | 0,5 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3472NK | 0,5 ml | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3465NK | 0,5 ml | Skirted | Attached Cap | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x caja Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3422NKS | 0,5 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3462NK | 0,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3460NK | 0,5 ml | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3431NK | 0,5 ml | Non-skirted | Attached Cap | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3462NKS | 0,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3422-11 | 0,5 mL | Skirted | Not Included | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | Case of 5000 |
3472 | 0,5 mL | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Case of 5000 |
3465 | 0,5 mL | Independiente | Attached Cap | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | Case of 5000 |
3465PK | 0,5 mL | Independiente | Attached Cap | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | Pack of 500 |
3422S | 0,5 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3466NK | 1,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3464NK | 1,5 ml | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3461NK | 1,5 ml | Conical | Attached Cap | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3466NKS | 1,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3478 | 1,5 mL | Skirted | Not Included | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3474 | 1,5 mL | Independiente | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Case of 5000 |
3467-11 | 1,5 ml | Skirted | Attached Cap | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3478S | 1,5 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3466 | 1,5 mL | Non-skirted | Not Included | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3466PK también denominado 3466 | 1,5 mL | Non-skirted | Not Included | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | Pack of 500 |
3464 | 1,5 mL | Cónico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Case of 5000 |
3464PK también denominado 3464 | 1,5 mL | Cónico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Pack of 500 |
3461 | 1,5 ml | Cónico | Attached Cap | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda | Case of 5000 |
3466S | 1,5 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3490NK | 2 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3488NK | 2 ml | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3469NK | 2 ml | Skirted | Attached Cap | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3490NKS | 2 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3470NK | 2 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3468NK | 2 ml | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3463NK | 2 ml | Non-skirted | Attached Cap | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3470NKS | 2 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3490 | 2 mL | Skirted | Not Included | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3488 | 2 mL | Independiente | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Case of 5000 |
3488PK también denominado 3488 | 2 mL | Independiente | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Pack of 500 |
3469-11 | 2 mL | Independiente | Not Included | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | Case of 5000 |
3469-11PK también denominado 3469-11 | 2 mL | Independiente | Not Included | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | Pack of 500 |
3490S | 2 ml | Skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3470 | 2 mL | Non-skirted | Not Included | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3470PK | 2 mL | Non-skirted | Not Included | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | Pack of 500 |
3468 | 2 mL | Cónico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500/paquete | Case of 5000 |
3468PK también denominado 3468 | 2 mL | Cónico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | 500/paquete | Pack of 500 |
3463 | 2 mL | Cónico | Attached Cap | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | Case of 5000 |
3470S | 2 ml | Non-skirted | Not Included | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | Case of 5000 |
3462 | 0,5 ml | Cónicos | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | Case of 5000 |
3462PK también denominado 3462 | 0,5 ml | Cónicos | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | Pack of 500 |
3460PK también denominado 3460 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, por separado | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | Pack of 500 |
3467TSPK también denominado 3467 | 1,5 ml | Independiente | Tapón de rosca y junta tórica, sin sujeción | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | Pack of 500 |
Elija los microtubos con tapón de rosca Thermo Scientific™, disponibles en diseños cónicos e independientes, cuando busque un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.Su diseño robusto y su selección de materiales son muy adecuados para trabajar con productos biológicos y ofrecen características avanzadas, incluidos tubos con rosca externa ultraclaros y tubos con protección UV ámbar.Entre las opciones se incluyen: con o sin fondo estriado independiente, con o sin correas unidas, tubos estriados y no estriados para su funcionamiento con una sola mano, selección de tapones multicolor y tamaños de volumen de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Diseño de los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Máxima calidad
Opciones de envasado y colores
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.