Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Estilo de rosca | Modelo | Formato |
---|---|---|---|---|---|
351934 | Redondo | < 1,8/ml | Interno | No independiente | Case of 2500 |
374080 | Cónicos | 0,5 ml | Interno | Independiente | Case of 960 |
374081 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | Case of 960 |
375353 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | Case of 2000 |
375353PK también denominado 375353 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | Pack of 500 |
347597 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | Case of 2000 |
347597PK también denominado 347597 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | Pack of 500 |
377224 | Cónicos | 1.0 ml | Interno | Independiente | Case of 2000 |
377224PK | Cónicos | 1.0 ml | Interno | Independiente | Pack of 500 |
366656 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | Case of 2000 |
366656PK también denominado 366656 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | Pack of 500 |
375418 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | Case of 1800 |
375418PK también denominado 375418 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | Pack of 450 |
347627 | Redondo | 1.8 ml | Externo | Independiente | Case of 1800 |
347627PK también denominado 347627 | Redondo | 1.8 ml | Externo | Independiente | Pack of 450 |
377267 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | Case of 1800 |
377267PK | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | Pack of 450 |
368632 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | Case of 1800 |
368632PK | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | Pack of 450 |
363401 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | No independiente | Case of 2000 |
363401PK también denominado 363401 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | No independiente | Pack of 500 |
379189 | Redondo | 3.6 ml | Interno | Independiente | Case of 1600 |
379189PK también denominado 379189 | Redondo | 3.6 ml | Interno | Independiente | Pack of 400 |
366524 | Redondo | 3.6 ml | Interno | No independiente | Case of 1600 |
366524PK también denominado 366524 | Redondo | 3.6 ml | Interno | No independiente | Pack of 400 |
367997 | Redondo | < 3,6/ml | Interno | No independiente | Case of 1500 |
337516 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | Case of 1200 |
337516PK también denominado 337516 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | Pack of 300 |
347643 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | Case of 1200 |
347643PK también denominado 347643 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | Pack of 300 |
379146 | Cónicos | 4.5 ml | Interno | Independiente | Case of 1200 |
379146PK también denominado 379146 | Cónicos | 4.5 ml | Interno | Independiente | Pack of 300 |
363452 | Redondo | 4.5 ml | Interno | No independiente | Case of 1200 |
363452PK también denominado 363452 | Redondo | 4.5 ml | Interno | No independiente | Pack of 300 |
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.