Especificaciones
Tipos de alarmaTemperatura y humedad, ajustable
Capacidad (imperial)11 cu.ft.
Capacidad del estante (imperial)35 lbs slide out / 50 lbs stationary
Capacidad del estante (métrico)15,9 kg desliza hacia afuera; 22,7 kg (estático)
Certificaciones/conformidadcULus
compresor1/4hp, air-cooled
Tipo de controladorControles PID por microprocesador
DescongelaciónAdjustable defrost timer; factory set for two 15-min. defrost cycles/24 hr.
DescripciónCámara pequeña con luz vertical
Capacidad (métrico)311 L
Material de la cámaraAcero inoxidable (304/1,4301)
IluminaciónOptional Flourescent Light Module
MaterialPowder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes2 delivered / max. 11 (2 with light)
tipo de tapónNema 14-20P
Humedad relativa<95% with Light Off at 37°C; <75% with Light On at 37°C
Intervalo de temperatura (métrico)0°C to 60°C (With Light), 10°C to 50°C (Without Light)
TipoCámara de luz vertical
PantallaDoble LED digital
Modelo de puertaPuerta sólida
Para utilizar con (aplicación)Light stability testing, Plant growth, Animal hatching
Precisión de humedad≤±5.0% with light off / ≤±8.0% with light on
Control de humedadMicroprocesador, PID
Visor de humedadDoble LED digital (ajuste y lectura directos de HR en %)
Rango de humedadAbove ambient to 95% RH with light off / to 75% RH with light on - at 37°C (98.6°F)
Resolución de humedad1% Humedad relativa
Sensor de humedadBulk Polymer
Fuente de humedadGenerador de vapor; Carga inicial aprox. 1 l / 1 cuart.
Presión de agua de entradaEntrada de agua por gravedad a 40psi / 2,76 bar
PuertosDiámetro interno 54 mm / 2,3 pulg.
RefrigeranteSin CFC, R134A
Área del estante (imperial)30,62 x 25,81 pulg.
Área del estante (métrico)778 x 656 mm
Control de temperaturaMicroprocesador, PID
Resolución de temperatura0,1 °C
Sensor de temperaturaPt 100
Estabilidad de la temperatura≤±0.1°C with light off / ≤±0.5°C - with light on, @ 20°C to 37°C @ 75% RH with 2 light modules
Uniformidad de temperatura≤±0.3°C with light off / ≤±2.5°C - with light on, @ 20°C to 37°C @ 75% RH with 2 light modules
Garantía2 years parts / labor
Consumo de aguamáx 10 l / 2,6 gal por día
Resistividad del aguaResistencia de 50kilohmio a 1megohmio
Dimensiones interiores (F x An x Al)787 x 686 x 609 mm / 31 x 27 x 24 in.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)965 x 813 x 1308 mm (38 x 32 x 51,5 pulg)
Peso con embalaje (imperial)715 lbs
Peso con embalaje (métrico)325 kg
Peso (imperial)575 lbs
Peso (métrico)261 kg
Requisitos eléctricos208-240V, 60Hz, 15A 4 wire (including ground) single phase
Unit SizeEach