Especificaciones
Amperaje15 A
Capacidad (imperial)29 cu . ft .
Certificaciones/conformidadICH, FDA, TAPPI, ASTM™
Fondo (imperial)32 in
Fondo interior (imperial)27 in
Fondo (métrico)81,3 cm
Fondo interior (métrico)68,6 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)27 x 31 x 60 in. (68.6 x 78.7 x 152.4 cm)
PantallaDoble LED digital
Requisitos eléctricos208/220 V, 60 Hz
Frecuencia60Hz
Altura (imperial)88,5 in
Altura (imperial) interior60 in
Altura (métrico)224.8cm
Altura (métrico) interior152,4 cm
Precisión de humedad± 5,0 %
Control de humedadMicroprocesador, PID
Visor de humedadDoble LED digital (ajuste y lectura directos de HR en %)
Resolución de humedad0.0
Sensor de humedadpolímero a granel
Fuente de humedadGenerador de vapor; Carga inicial aprox. 1 cuart. (1 l)
Presión de agua de entradaGravedad de entrada de agua a 40 psi
IluminaciónNo Lighting
ProgramableRampa de temperatura y disfrutar , hasta 24 pasos
RefrigeranteSin CFC, R134A
Exactitud de temperatura± 0,1 a 25 ° a 37 ° C
Resolución de temperatura0,1 °C
Sensor de temperaturaRTD
Uniformidad de temperatura± 0,3 a 25 ° a 37 ° C
Consumo de aguaVolumen de entrada de agua 0,25 gal./h
Resistividad del aguaResistencia de 50kilohmio a 1megohmio
Anchura (imperial)38 in
Anchura (imperial) interior31 in
Anchura (métrico)96.5cm
Anchura (métrico) interior78.7cm
Tecnología del sensor de CO2IR Sensor
Capacidad (métrico)821.2L
Material de la cámaraAcero inoxidable
MaterialPowder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes6 suministra ; 19 máx .
Humedad relativa95%
Intervalo de temperatura (métrico)0°C a 60°C
TipoCámara climática
Tensión208/220V
Unit SizeEach