Titan3™ PTFE(疏水性)针头过滤器
Titan3™ PTFE(疏水性)针头过滤器
Thermo Scientific™

Titan3™ PTFE(疏水性)针头过滤器

此款稳健的疏水性 PTFE 针头过滤器可通过于注射前去除微粒和干扰物质而确保获得更清洁的样品提取物。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号孔径直径(公制)
41025-NP1.0 μm30 mm
42204-NP0.2 μm4 mm
42213-NP0.2 μm17 mm
42225-NP0.2 μm30 mm
44504-NP0.45 μm4 mm
44513-NP0.45 μm17 mm
44525-NP0.45 μm30 mm
货号 41025-NP
价格(CNY)
956.70
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
1,348.26
共减 391.56 (29%)
Pack of 100
-
添加至购物车
孔径:
1.0 μm
直径(公制):
30 mm
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
956.70
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
1,348.26
共减 391.56 (29%)
Pack of 100
添加至购物车
在进样前增加针头式过滤步骤不仅有助于确保获得更为一致可靠的结果,还有助于保护精密仪器和延长色谱柱的使用寿命。Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE 疏水针头式过滤器有多种尺寸和膜类型以满足任何应用需求,通过去除干扰物质和微粒提供更干净的样品提取物。这些过滤器用于过滤腐蚀性有机溶液、强碱溶液或高温溶液,并用作传感器保护装置。用酒精预湿后可用于过滤水溶液。
卓越的性能
  • 低萃取膜和外壳可确保没有通过滤器传播的污染物混入到您的样品中
  • 性能经实际 HPLC 条件下测试
  • 整体 1 mm 硼硅玻璃预过滤器(30 mm 装置)可确保对高固体含量的样品具有更大的信心
  • 加强环可进一步增强外壳力量,以防止渗漏和爆裂(30 mm 产品的额定压力达 120 psi)
  • 外壳由具有优异耐溶剂性、专门挑选的低萃取率聚丙烯树脂制成,可与各类常见 HPLC 样品基质兼容
  • 可过滤温度高达 100°C 的溶液
简单易用
  • 采用颜色编码,方便选择正确的膜和孔径
  • 可重复使用的透明质硬容器包装,带颜色标记
  • 针头过滤器可以在 125°C 下高温高压灭菌 15 分钟
  • 强化的鲁尔锁定接头入口可防止泄漏,出口接头是标准尺寸的鲁尔滑锁公接头,便于收集滤液
有限质保期:根据我们的《销售条款和条件》中确定的所有保修要求和除外条款,此产品从产品运输之日起享受九十(90)天保修。对内部研究使用限制的免责声明:购买方仅可将产品用于内部研究的任何限制,不适用于与此声明相关网页页面上的产品。
规格
认证/合规Titan3 聚丙烯针头过滤器外壳符合 21 CFR 177.1520 的要求。薄膜:HPLC 认证的 PTFE,带聚丙烯外壳。
颜色深蓝色
直径(公制)30 mm
膜直径(公制)30 mm
适用于(应用)样品过滤:腐蚀性有机溶液、强碱或热溶液,不需用酒精预润湿以用于水性溶液
滞留体积(空气吹扫后)<157 μL
外壳材质聚丙烯
预过滤器
压力等级210 psi
产品线Titan3
数量100/Pk.
类型针头过滤器
容积(公制)<137 μL(滞留)
一次性
材料(膜)PTFE(疏水)
孔径1.0 μm
无菌未灭菌
Unit SizePack of 100

浏览此商品的顾客同时也查看了



文件和下载

证书

显示 0 条结果, 在上面搜索特定证书

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection