Streptavidin
Streptavidin
Invitrogen™

Streptavidin

Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.Bindungsvermögen: Die Bindungsaktivität von Streptavidin wird alsWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
4343011 mg
4343025 mg
Katalognummer 434301
Preis (EUR)
126,65
Exklusiv online
169,00
Ersparnis 42,35 (25%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 mg
Preis (EUR)
126,65
Exklusiv online
169,00
Ersparnis 42,35 (25%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.

Bindungsvermögen: Die Bindungsaktivität von Streptavidin wird als >11 Einheiten pro mg Protein bestimmt. Eine Einheit der Bindungsaktivität ist definiert als die Menge an Protein, die 1 µg Biotin bindet (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)

Form: Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4 , geliefert. Mit 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser rekonstituieren.

Lagerung: Bei 4 °C lagern.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
ProdukttypStreptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Menge1 mg
VersandbedingungNasseis
KonjugatUnkonjugiert
FormLyophilisiert
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert. Mit 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser rekonstituieren. Bei 4 °C lagern.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection