Untersuchungsbereich (ROI) und Hintergrundplatten, 96-Well
Product Image
Applied Biosystems™

Untersuchungsbereich (ROI) und Hintergrundplatten, 96-Well

Diese ROI- und Hintergrundplatten werden zur Wartung von ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 und QuantStudio™Weitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
44323642 x 96-Well-Platten
Katalognummer 4432364
Preis (EUR)
352,65
Exklusiv online
383,00
Ersparnis 30,35 (8%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2 x 96-Well-Platten
Preis (EUR)
352,65
Exklusiv online
383,00
Ersparnis 30,35 (8%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Diese ROI- und Hintergrundplatten werden zur Wartung von ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 und QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-Systeme mit 96-Well-Blöcken (0,2 ml) verwendet. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
KalibrierungsartSpektralkalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung)Real Time PCR (qPCR)
Zur Verwendung mit (Geräte)ViiA™ 7-System
Menge2 x 96-Well-Platten
VersandbedingungTrockeneis
ProdukttypHintergrundplatte
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.