Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Référence | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Quantité |
---|---|---|---|---|
45352070TS également connu sous le numéro 45352070 | Insert à débit divisé PTV avec col de cygne encastré | 2 mm | 120 mm | 5 |
45322044 | Insert PTV métallique Siltek | 2 mm | 120 mm | 2 |
45322046 | Insert PTV métallique Siltek | 1 mm | 120 mm | 2 |
45322052 | Insert PTV Silcosteel pour OC | 1 mm | 120 mm | 2 |
45350030 | Revêtement droit divisé | 5 mm | 105 mm | 5 |
45350031 | Revêtement droit divisé | 3 mm | 105 mm | 5 |
45350033 | Revêtement droit non divisé | 5 mm | 105 mm | 5 |
45352054 | Insert droit PTV | 1 mm | 120 mm | 5 |
45352057 | Insert droit PTV | 2 mm | 120 mm | 5 |
45352060 | Insert PTV avec revêtement fritté | 2 mm | 120 mm | 5 |
45352062 | Insert PTV avec trois baffles | 1 mm | 120 mm | 5 |
45352083 | Insert droit PTV | 0,75 mm | 105 mm | 5 |
45354033 | Revêtement droit non divisé | 5 mm | 105 mm | 25 |
45354057 | Insert droit PTV | 2 mm | 120 mm | 25 |
453T1905 | FocusLiner à débit divisé pour aiguille de 50 mm | 5 mm | 105 mm | 5 |
453T2120 | Insert à baffles PTV (Siltek) | 2 mm | 120 mm | 5 |
453T2121 | Revêtement droit non divisé | 3 mm | 105 mm | 5 |
453T2895 | FocusLiner à débit non divisé pour aiguille 70 mm | 5 mm | 105 mm | 5 |
453T2999 | FocusLiner à débit non divisé pour aiguille 50 mm | 5 mm | 105 mm | 5 |
453T4895 | FocusLiner à débit non divisé pour aiguille 70 mm | 5 mm | 105 mm | |
453T4905 | FocusLiner à débit divisé pour aiguille de 50 mm | 5 mm | 105 mm | 25 |
453T4999 | Aiguille dans port d’injection avec insert droit à débit divisé Trace et Focus | 5 mm | 105 mm | 25 |
45322045 | Insert en verre PTV | 2 mm | 120 mm | 5 |
45322056 | Insert PTV métallique Siltek | 2 mm | 120 mm | 2 |
453A2009 | Insert droit à débit divisé / non divisé Mini-Lam | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
453TH002 | Lot d’échantillons d’inserts mixtes à débit divisé / non divisé | Mixte | 5 | |
45350032TS également connu sous le numéro 45350032 | Revêtement droit non divisé | 3 mm | 105 mm | 5 |
45350030-UI | Insert droit LinerGOLD | 5 mm | 105 mm | 5 |
45350032-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD | 3 mm | 105 mm | 5 |
453A1255-UI | Insert de précision LinerGOLD ; Laine de quartz | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
453A1335-UI | Insert droit direct LinerGOLD | 1 mm | 78,5 mm | 5 |
453A2265-UI | Insert à débit divisé / non divisé LinerGOLD ; Laine de quartz | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
453A1295-UI | Insert droit à débit divisé / non divisé LinerGOLD | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
453A1345-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD, entrée conique unique | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
453A1925-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD, entrée conique simple ; Laine de quartz | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
453A1355-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD, double entrée conique | 4 mm | 78,5 mm | 5 |
45350033-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD | 5 mm | 105 mm | 5 |
453T1905-UI | Insert de précision LinerGOLD ; Laine de quartz | 5 mm | 105 mm | 5 |
453A1252-UI | Insert de précision LinerGOLD ; Laine de quartz | 4 mm | 78,5 mm | 25 |
453A1262-UI | Insert à débit divisé / non divisé LinerGOLD ; Laine de quartz | 4 mm | 78,5 mm | 25 |
453A2292-UI | Insert droit à débit divisé / non divisé LinerGOLD | 4 mm | 78,5 mm | 25 |
453A2332-UI | Insert droit direct LinerGOLD | 1 mm | 78,5 mm | 25 |
453A2342-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD, entrée conique unique | 4 mm | 78,5 mm | 25 |
453A2352-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD, double entrée conique | 4 mm | 78,5 mm | 25 |
453A2922-UI | Insert à débit non divisé LinerGOLD, entrée conique simple ; Laine de quartz | 4 mm | 78,5 mm | 25 |
453T2171-UI | Insert PTV LinerGOLD, 5 baffles décalés | 1 mm | 120 mm | 5 |
453T2845-UI | Insert PTV LinerGOLD, baffles concentriques | 2 mm | 120 mm | 5 |
453T2999-UI | Insert de précision à débit non divisé LinerGOLD ; Laine de quartz | 5 mm | 105 mm | 5 |
453TH002-UI | Boîte mixte LinerGOLD pour Trace 1300 SSL | Mixte | 5 | |
453A1365-UI | Insert cyclo avec double entrée conique LinerGOLD | 4 mm | 78,5 mm | |
453A1375-UI | Insert cyclo à débit divisé LinerGOLD | 4 mm | 78,5 mm | |
45312145-UI | LinerGOLD PTV Liner, Tenax TA, 2 x 2.75 x 120 mm, 1/Pk | 2 mm | 120 mm | 1 |
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.