Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
Thermo Scientific™

Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen

Mit dem eleganten, robusten Design dieser vollständig autoklavierbaren Pipetten können Sie den Herausforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)Kompatible SpitzenFarbeSchritten
46420100,2 bis 2 μlFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10Rosa0.002 μl
46420200.5 bis 5 μlFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10Rosa0,01 μl
46420301 bis 10 μlFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10Rosa0,02 μl
46420401 bis 10 μlFinntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250Gelb0,02 μl
46420502 bis 20 μlFinntip 50 Micro, Filter 50 MicroTürkise Taste0,02 μl
46420602 bis 20 μlFinntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250Gelb0,02 μl
464207010 bis 100 μlFinntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250Gelb0,2 μl
464208020 bis 200 μlFinntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250Gelb0,2 μl
4642090100 bis 1000 μlFinntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000Blau1 μl
46421000,5 bis 5 mlFinntip 5 ml, Filter 5 mlGrün0,01 ml
46421101 bis 10 mlFinntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml, Flex Filter 10 ml ExtRot0.02 ml
46421205 bis 50 μlFinntip 50 Micro, Filter 50 MicroTürkise Taste0,1 μl
46421305 bis 50 μlFinntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250Gelb0,1 μl
Katalognummer 4642010
Preis (EUR)
275,80
Exklusiv online
344,00
Ersparnis 68,20 (20%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
Kompatible Spitzen:
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Farbe:
Rosa
Schritten:
0.002 μl
Preis (EUR)
275,80
Exklusiv online
344,00
Ersparnis 68,20 (20%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product

Mit dem eleganten, robusten Design der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetten mit variablem Volumen können Sie den Herausforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Pipetten mit variablem Volumen sind aus robusten PVDF-Komponenten hergestellt, die gegen aggressive Chemikalien und die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht beständig sind, und sind ohne Demontage vollständig autoklavierbar. Sie verfügen über eine große Auswahl an speziell entwickelten Spitzen für optimale Leistungsfähigkeit, Präzision und Genauigkeit.

Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.

Finnpipette F2: Bewährte Zuverlässigkeit für den langfristigen intensiven Einsatz

Robust und langlebig

Die Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die rauen Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.

Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da das F2 nicht zum Autoklavieren zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.

Die Wartung ist sehr einfach
Lösen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination, wenn Sie keinen Autoklav verwenden.

Super Blow-Out
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.

Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.

CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F2 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Kompatible SpitzenFinntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
BeschreibungFinnpipette F2
Schritten0.002 μl
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeRosa
FarbcodeRosa
Anzahl Kanäle1
ProduktlinieFinnpipette™ F2
TypPipette mit variablem Volumen
Volumen (metrisch)0,2 bis 2 μl
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Videos

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected

      Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



      Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

      1x1 image pixel for data collection