Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Thermo Scientific™

Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung

Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Sterilität
5000-10121,0 mLSteril
5000-00121,2 mLSteril
5000-10201,5 mlSteril
5000-00202,0 mLSteril
5000-00505,0 mLSteril
5005-001515 mlSteril
5011-00121,2 mLUnsteril
5011-00202,0 mLUnsteril
5012-00121,2 mLSteril
5012-00202,0 mLSteril
Katalognummer 5000-1012
Preis (EUR)
472,00
Case of 500
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität (metrisch):
1,0 mL
Sterilität:
Steril
Preis (EUR)
472,00
Case of 500
Zum Warenkorb hinzufügen

Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde. Diese Aufbewahrungsröhrchen eignen sich ideal für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung wertvoller und genomischer Proben bei niedrigen Temperaturen bis hinunter zur Dampfphase von flüssigem Stickstoff.

  • Große Schriftfelder für ausführlichere Probeninformationen und Graduierung zum einfachen Ablesen des Volumens
  • Verwendung nicht-zytotoxischer Rohstoffe für mehr Probensicherheit und zertifiziert DNAse- und RNAse-freie Röhrchen für die Genomik
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • System 100 Kryoröhrchen lassen sich bei der Lagerung enger anordnen (10 x 10) und sparen so wertvollen Lagerplatz
  • Freistehende Röhrchen für eine einfache Handhabung auf dem Labortisch
  • Uncodierte, nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen in Großpackungen für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Gewährleistung: 90 Tage

 

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Specifications
EinhandbedienungJa
Kapazität (angloamerikanisch)0,0338 oz.
VerschlussmaterialPolypropylen
VerschlusstypSchraubverschluss
DNase-freiJa
BeschreibungRöhrchen, steril, 1,0 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch)0.46 Zoll
Durchmesser (metrisch)11,684 mm
Länge (angloamerikanisch)1,5 in.
Anzahl pro Karton500
Anzahl pro Packung25
Verpackungsmenge500/Karton
BedrucktJa
ProduktlinieNalgene™
RNase-freiJa
ModellSYSTEM 100
AutoklavierbarNicht autoklavierbar
BodenformKonisch
Kapazität (metrisch)1,0 mL
GraduatedJa
MaterialPolypropylen
ProdukttypKryogener Schraubverschluss
SterilitätSteril
GewindetypAußen
Unit SizeCase of 500

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.