Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Thermo Scientific™

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Die Filtrationsgeräte eignen sich für die Sterilfiltration, Vorfiltration oder Klärfiltration von Puffern und anderen wässrigen Lösungen, wenn die Proteinbindung nicht beachtet werden muss.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerPorengrößeMaterial (Membran)Durchmesser (metrisch) MembranVolumen (metrisch) AufnahmePackungsgröße
565-00100,1 μmPES50 mm150 mLCase of 12
564-00200,2 μmPES50 mm50 mLCase of 12
124-00450,45 μmPES50 mm115 mlCase of 72
124-0045PK0,45 μmPES50 mm115 mlPack of 12
524-00200,2 μmPES50 mm115 mLCase of 72
565-00200,2 μmPES50 mm150 mLCase of 12
165-00450,45 μmPES50 mm150 mLCase of 12
568-00100,1 μmPES75 mm250 mLCase of 12
568-00200,2 μmPES50 mm250 mLCase of 12
168-00450,45 μmPES50 mm250 mLCase of 12
566-00100,1 μmPES75 mm500 mLCase of 12
566-00200,2 μmPES75 mm500 mLCase of 12
569-00200,2 μmPES90 mm500 mLCase of 12
166-00450,45 μmPES75 mm500 mLCase of 12
169-00450,45 μmPES90 mm500 mLCase of 12
567-00100,1 μmPES90 mm1000 mLCase of 12
567-00200,2 μmPES90 mm1000 mLCase of 12
167-00450,45 μmPES90 mm1000 mLCase of 12
121-00200,2 μmCellulosenitrat50 mm115 mlCase of 72
121-0020PK
auch als 121-0020 bezeichnet
0,2 μmCellulosenitrat50 mm115 mlPack of 12
121-00450,45 μmCellulosenitrat50mm115mlCase of 72
121-0045PK
auch als 121-0045 bezeichnet
0,45 μmCellulosenitrat50mm115mlPack of 12
125-00200,2 μmCellulosenitrat50 mm150 mLCase of 12
125-00450,45 μmCellulosenitrat50 mm150 mLCase of 12
125-00800.8μmCellulosenitrat50 mm150 mLCase of 12
126-00200,2 μmCellulosenitrat50 mm250 mLCase of 12
126-00450,45 μmCellulosenitrat50 mm250 mLCase of 12
126-00800.8μmCellulosenitrat50 mm250 mLCase of 12
450-00200,2 μmCellulosenitrat75 mm500 mLCase of 12
450-00450,45 μmCellulosenitrat75 mm500 mLCase of 12
450-00800.8μmCellulosenitrat75 mm500 mLCase of 12
127-00200,2 μmCellulosenitrat75 mm1000 mLCase of 12
127-00450,45 μmCellulosenitrat75 mm1000 mLCase of 12
127-00800.8μmCellulosenitrat75 mm1000 mLCase of 12
122-00200,2 μmSFCA50mm115mlCase of 72
122-0020PK
auch als 122-0020 bezeichnet
0,2 μmSFCA50mm115mlPack of 12
122-00450,45 μmSFCA50mm115mlCase of 72
122-0045PK
auch als 122-0045 bezeichnet
0,45 μmSFCA50mm115mlPack of 12
155-00200,2 μmSFCA50 mm150 mLCase of 12
155-00450,45 μmSFCA50 mm150 mLCase of 12
157-00200,2 μmSFCA50 mm250 mLCase of 12
157-00450,45 μmSFCA50 mm250 mLCase of 12
156-40200,2 μmSFCA75 mm500 mLCase of 12
162-00200,2 μmSFCA90 mm500 mLCase of 12
156-40450,45 μmSFCA75 mm500 mLCase of 12
162-00450,45 μmSFCA90 mm500 mLCase of 12
158-00200,2 μmSFCA75 mm500 mLCase of 12
161-00200,2 μmSFCA90 mm1000 mLCase of 12
158-00450,45 μmSFCA50 mm500 mLCase of 12
161-00450,45 μmSFCA90 mm1000 mLCase of 12
150-00200,2 μmNylon50 mm150 mLCase of 12
150-00450,45 μmNylon50 mm150 mLCase of 12
153-00200,2 μmNylon50 mm250 mLCase of 12
153-00450,45 μmNylon50 mm250 mLCase of 12
151-40200,2 μmNylon75 mm500 mLCase of 12
163-00200,2 μmNylon90 mm500 mLCase of 12
151-40450,45 μmNylon75 mm500 mLCase of 12
154-00200,2 μmNylon75 mm500 mLCase of 12
164-00200,2 μmNylon90 mm1000 mLCase of 12
154-00450,45 μmNylon75 mm500 mLCase of 12
Katalognummer 565-0010
Preis (EUR)
93,55
Exklusiv online
114,00
Ersparnis 20,45 (18%)
Case of 12
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Porengröße:
0,1 μm
Material (Membran):
PES
Durchmesser (metrisch) Membran:
50 mm
Volumen (metrisch) Aufnahme:
150 mL
Unit Size:
Case of 12
Preis (EUR)
93,55
Exklusiv online
114,00
Ersparnis 20,45 (18%)
Case of 12
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product

Verbesserte Filtrationseffizienz. Thermo Scientific™ Nalgene Rapid Flow Einweg-Filtereinheiten mit PES-Membran (Polyethersulfon) sind mit dem exklusiven Rapid Flow-Trägerplatten-Design ausgestattet und bieten schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz. Der optimale Schutz gegen Zellkulturkontaminationen — Die PES-Membranen mit niedriger Proteinbindung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen sind optimal geeignet für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien, Seren, Zusatzstoffen und Puffern.

Eigenschaften
  • Das Oberteil lässt sich zur Erleichterung des Zugriffs auf das Filtrat von der Filtratflasche abschrauben.
  • Auslaufsicherer† Schraubverschluss (außer bei der 115 ml-Größe) verhindert Änderungen des pH-Werts in der Filtratflasche und gewährleistet so eine längere Haltbarkeit des gelagerten Mediums
  • Auf der oberen Kammer der Filtereinheiten sind deutlich Porengröße, Membrantyp, Katalognummer, Chargennummer und Verfallsdatum markiert (außer bei der 115 ml Größe).
  • Die ungepolsterte Membranstütze minimiert die Schaumbildung bei proteinhaltigen Proben.
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.

PES-Membran (Polyethersulfon)

  • Niedrige Proteinbindung zur Aufrechterhaltung des Proteingleichgewichts
  • Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen zur Erhaltung der Medienreinheit
  • Blaues Verbindungsstück zur einfachen Identifizierung
  • Die asymmetrische PES-Membran und das einzigartige Rapid-Flow Membranstützsystem ermöglichen schnelle Durchflussraten und einen großen Gesamtdurchsatz für erhöhte Filtrationseffizienz
  • 0.2μm-Geräte schützen vor bakterieller Kontamination
  • 0.1μm-Geräte bieten außerdem Schutz vor Mykoplasmenkontamination

115ml-Größen

  • Kompakte Filtereinheiten für die schnelle Filtration von 50 bis 100 ml Flüssigkeit
  • Spezielle Konstruktion mit nicht trennbarem Oberteil von der Filtratflasche
  • Nicht empfohlen für die Lagerung von Medien nach der Filtration. Verwenden Sie zur Medienlagerung Rapid-Flow-Produkte.
  • 115 ml-Größen haben kein Rapid-Flow Membranstützsystem

Enthält:

Polystyroldeckel, mit Graduierung versehener oberer Behälter und Filtratflasche (außer bei der 115 ml-Größe), integrierter Membranfilter, seitlicher Cellulosestopfen, Schnellanschlussschlauchadapter.

†Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Gewährleistung: 90 Tage

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Specifications
ACT LabelJa
Durchmesser (metrisch) Membran50 mm
Anzahl pro Karton12
Anzahl pro Packung12
TypFiltereinheit
Volumen (metrisch) Aufnahme150 mL
Oberes Volumen (metrisch)150 mL
EinwegproduktJa
Fit for PurposeSteril
Material (Membran)PES
Porengröße0,1 μm
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 12
web-banner-9-8-22-278x123

Fit for Purpose designations

Gain confidence that the products you buy are ideally suited to your application. 

Learn more ›

Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
I am using a Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposbable Filter Unit and my solution is taking a long time to filter. Do you have any recommendations to improve filtering?
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Videos

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected

      Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



      Dokumente und Downloads

      Zertifikate

      Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
      1342977Certificate of Compliance19. Dez. 2024568-0010
      1342979Certificate of Compliance19. Dez. 2024565-0010
      1415809Certificate of Processing19. Dez. 2024567-0020
      1416285Certificate of Processing19. Dez. 2024568-0020
      1416791Certificate of Processing19. Dez. 2024568-0020
      5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

      Häufig gestellte Fragen (FAQ)

      The filters included with Nalgene Rapid-Flow Sterile Single Use Vacuum Filter Units are not specifically rated for a maximum volume that may be filtered. In many cases it depends on the specific application of the filter unit and would require testing beyond the volume of the receiver. Signs of the filter clogging, such as a decrease in filtration rate, would likely indicate the need for replacement.

      We recommend using glass fiber prefilters for filtration of solutions with high viscosity or especially high particulate load. The glass fiber prefilters are available as an optional accessory and bundled with select Thermo Scientific Nalgene Rapid-Flow filter units. The prefilters enable a higher volume to be filtered before significant flow decay by trapping and preventing the larger particulate matter from entering the final filter membrane. Simply place one prefilter on top of the membrane bonded inside the unit, wet slightly to hold in place, and proceed with filtration as usual.

      Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

      1x1 image pixel for data collection