Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
Thermo Scientific™

Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer

Der Thermo Scientific Nalgene Schutzschirm gegen Spritzer schützt den Anwender und bietet gleichzeitig klare Durchsicht.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibungLänge (angloamerikanisch)Breite (angloamerikanisch)Packungsgröße
6356-0001Sicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm12 in.8,5 in.Case of 4
6356-0001PK
auch als 6356-0001 bezeichnet
Sicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm12 in.8,5 in.Each
Katalognummer 6356-0001
Preis (EUR)
736,00
Case of 4
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung:
Sicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
Breite (angloamerikanisch):
8,5 in.
Unit Size:
Case of 4
Preis (EUR)
736,00
Case of 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product

Der Thermo Scientific Nalgene Schutzschirm gegen Spritzer schützt den Anwender und bietet gleichzeitig klare Durchsicht.

Dieser verstellbare, haltbare Schutzschirm bietet Schutz vor Spritzern, Aerosolen und umherfliegenden Splittern.

  • Der flexible 14 Zoll-Arm ermöglicht ein einfaches Manövrieren der Abschirmung über Proben.
  • Magnetischer Fuß haftet fest an magnetischen Oberflächen, um den Schirm horizontal (flach), vertikal oder auf einer Überkopffläche zu positionieren.
  • Bietet UV-Schutz von 200 bis 360 nm für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Biogefährdung/durchsichtig
Warnung: Nicht mit Radioisotopen verwenden. Für Arbeiten mit Beta-Radioisotopen Nalgene Beta-Schutzschilde verwenden. Nicht autoklavieren.

Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden. 

 

 

Specifications
Zertifizierung/KonformitätErfüllt die OSHA- Norm 29CFR1910.1030
BeschreibungSicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm
Länge (angloamerikanisch)12 in.
Anzahl pro Karton4/Karton
Anzahl pro PackungJe 1
Dicke (angloamerikanisch)0,12 Zoll
Dicke (metrisch)3mm
Breite (angloamerikanisch)8,5 in.
Breite (metrisch)21.5cm
Lens MaterialPolycarbonat
LinsenfärbungDurchsichtig
MaterialPolycarbonat (Linse)
ProdukttypSchutzschirm gegen Spritzer
UV-SchutzJa
Unit SizeCase of 4
Lab Safety and Organization
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

0 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection