Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 1.5 mL
Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 1.5 mL
Thermo Scientific™

Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 1.5 mL

Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 ml Kapazität sind praktisch für kleine Affinitätsvolumina zur Proteinaufreinigung.Merkmale der Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 mlWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
6971572 Röhrchen
Katalognummer 69715
Preis (EUR)
65,25
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
72 Röhrchen
Preis (EUR)
65,25
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 ml Kapazität sind praktisch für kleine Affinitätsvolumina zur Proteinaufreinigung.

Merkmale der Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 ml Kapazität:

• Kapazität 1,5 ml
• Polypropylen-Formulierung
• Befestigte Schnappverschlüsse

Affinitätsharz und Probe einfach in eines der Mikrozentrifugenröhrchen geben und dann mit einer Mikrozentrifuge Kontaminanten effizient auswaschen und die gereinigte Probe ohne Harzverlust während des Prozesses eluieren. Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen es, mehr Proteine in weniger Zeit einer Affinitätsreinigung zu unterziehen.

Anwendungen:
• Affinitätsreinigung oder Affinitätschromatographie
• Immundepletion
• Immunpräzipitation (IP)
• Co-Immunpräzipitation (Co-IP)

Ähnliche Produkte
Pierce™ Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
BeschreibungPierce Mikrozentrifugenröhrchen für Artikelnr. 69700
FormatMikrozentrifuge
Menge72 Röhrchen
Kapazität (metrisch)1,5 ml
ProduktliniePierce™
TypMikrozentrifugenröhrchen
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
0,0
Please enter sku to load default questions

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.