Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 产品类型 | 盖子尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
712411-1125 | 喷嘴帽 | 24mm | 自然色 |
712151-0200 | 瓶盖 | 20 mm | 白色 |
712172-0020 | 螺帽 | 20 mm | 自然色 |
712150-0240 | 瓶盖 | 24 mm | 自然色 |
712401-0002 | 阀针和吸管 | 24 mm | 自然色 |
712150-0280 | 瓶盖 | 28 mm | 自然色 |
712401-0001 | 阀针和吸管 | 28 mm | 自然色 |
712160-0384 | 瓶盖 | 38 mm | 自然色 |
712151-0380 | 瓶盖 | 38 mm | 白色 |
712150-0380 | 瓶盖 | 38 mm | 自然色 |
712150-0430 | 瓶盖 | 43 mm | 自然色 |
712171-0530 | 瓶盖 | 53 mm | 棕色 |
712174-0530 | 瓶盖 | 53 mm | 自然色 |
712150-0530 | 瓶盖 | 53 mm | 自然色 |
712150-0630 | 瓶盖 | 63 mm | 自然色 |
712411-1030 | 喷嘴帽 | 20 mm | 自然色 |
将 Thermo Scientific™ Nalgene™ 窄口瓶和广口瓶替换瓶盖装到 Nalgene 窄口瓶和广口瓶上。
Receive a Certificate of Compliance and Certificate(s) of Irradiation (if applicable) on purchased Nalgene and Nunc products.
Start your request
分享货号、产品名称或链接