Search Thermo Fisher Scientific
깊이(영국식 단위) 외부 | 31.7 in. |
깊이(미터법) 외부 | 805 mm |
주파수 | 50/60 Hz |
프로필(가속/제동) | 9 Accel, 10 Decel |
유형 | Superspeed Centrifuge |
용량 | 6 x 1000 mL |
최대 속도 | 29,000 rpm |
최대 RCF | 100,605 x g |
냉장형 | Yes |
높이(영국식 단위) 외부 | 36.6 in. |
높이(미터법) 외부 | 930 mm |
길이(영국식 단위) 외부 | 31.7 in. |
길이(미터법) 외부 | 805 mm |
노이즈 수준 | <59 dBA |
폭(영국식 단위) 외부 | 27.6 in. |
폭(미터법) 외부 | 700 mm |
설명 | Sorvall LYNX 6000 Superspeed Centrifuge |
구동 시스템 | High Torque Brushless |
친환경 기술 | Green Mode |
기타 기능 | Multilingual Selection, Rotor Calculator, On-Board Training Videos, User Logging, User Lock-Out, Automatic Door Opening, Rotor Speed Handle |
실행 시간 | 99 hours, hold |
워런티 | Unit: 1 yr., Drive: 3 yrs., Refrigeration: 5 yrs |
전기 요구사항 | 380/400 V 50/60 Hz 16 A, 3-phase |
인증/적합성 | CE, ROHS, WEEE |
제어기 유형 | Touchscreen Interface |
치수(높이 폭 깊이) | 36.6 x 27.6 x 31.7 in. (93.0 x 70.0 x 80.5 cm) |
순중량 | 680 lb. (309 kg) |
프로그램 스토리지 | 120 programs with alpha-numeric naming |
표준물질 | IEC 61010-2-020 2nd Ed. or later |
온도 범위 | -20°C to +40°C |
제품라인 | Sorvall |
Rotor Identification | Auto-ID Instant |
그린 기능 | Energy efficient, less waste |
Unit Size | Each |
깊이(영국식 단위) 외부 | 31.7 in. |
깊이(미터법) 외부 | 805 mm |
주파수 | 50/60 Hz |
프로필(가속/제동) | 9 Accel, 10 Decel |
유형 | Superspeed Centrifuge |
전압 | 200/240 V |
용량 | 6 x 1000 mL |
최대 속도 | 29,000 rpm |
최대 RCF | 100,605 x g |
냉장형 | Yes |
높이(영국식 단위) 외부 | 36.6 in. |
높이(미터법) 외부 | 930 mm |
길이(영국식 단위) 외부 | 31.7 in. |
길이(미터법) 외부 | 805 mm |
노이즈 수준 | <59 dBA |
폭(영국식 단위) 외부 | 27.6 in. |
폭(미터법) 외부 | 700 mm |
설명 | Sorvall LYNX 6000 Superspeed Centrifuge |
구동 시스템 | High Torque Brushless |
친환경 기술 | Green Mode |
기타 기능 | Multilingual Selection, Rotor Calculator, On-Board Training Videos, User Logging, User Lock-Out, Automatic Door Opening, Rotor Speed Handle |
실행 시간 | 99 hours, hold |
워런티 | Unit: 1 yr., Drive: 3 yrs., Refrigeration: 5 yrs |
전기 요구사항 | 200/240 V 50/60 Hz 30 A, Single Phase |
인증/적합성 | cULus, CE, ROHS, WEEE |
제어기 유형 | Touchscreen Interface |
치수(높이 폭 깊이) | 36.6 x 27.6 x 31.7 in. (93.0 x 70.0 x 80.5 cm) |
순중량 | 644 lb. (293 kg) |
프로그램 스토리지 | 120 programs with alpha-numeric naming |
표준물질 | IEC 61010-2-020 2nd Ed. or later |
온도 범위 | -20°C to +40°C |
제품라인 | Sorvall |
Rotor Identification | Auto-ID Instant |
그린 기능 | Energy efficient, less waste |
Unit Size | Each |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | 설명 | 용량 | 전기 요구사항 | 제품 정가(KRW) | 재고 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75006591 | Each | Sorvall LYNX 6000 Superspeed Centrifuge | 6 x 1000 mL | 380/400 V 50/60 Hz 16 A, 3-phase | 견적 요청하기 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75006590 | Each | Sorvall LYNX 6000 Superspeed Centrifuge | 6 x 1000 mL | 200/240 V 50/60 Hz 30 A, Single Phase | 제품 정가 74,592,000 | 재고 준비 예상일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
자동 잠금 로터 교체
Auto-ID 빠른 로터 식별
다양한 로터 포트폴리오:
다중 사용자와 발전하는 연구 요건 지원
터치스크린 인터페이스
크고 환한 터치스크린으로 모든 기능을 상호작용할 수 있어 설정이 간단함
Centri-Vue Application
이동형 장치로 사용자의 실시간 모니터링과 제어 가능
GMP/GLP 데이터 관리 기능 지원
자원 효율에 대한 고급 기술: