McCoy's 5A Medium (Park and Terasaki modification)
Product Image
Gibco™

McCoy's 5A Medium (Park and Terasaki modification)

El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
800140201 Ea.
Número de catálogo 80014020
Precio (EUR)
73,25
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 Ea.
Precio (EUR)
73,25
Each
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.

Este 5A de McCoy (modificado) se suministra del siguiente modo:

ConSin
Alto contenido en glucosaPiruvato sódico
L-glutamina
Bacto peptona
Rojo de fenol
Está disponible la formulación completa.

El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio 5A de McCoy como una modificación del medio basal 5A. A diferencia de otros medios, 5A de McCoy contiene el agente reductor glutatión, bacto peptona y un alto nivel de glucosa. Park y Terasaki modificaron el medio de McCoy con niveles modificados de glicina, ácido L-glutámico, L-hidroxiprolina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-triptófano y L-valina, además de la adición de antibióticos y HEPES.

Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Sistema de calidad y elaboración conforme a las buenas prácticas actuales
El medio 5A de McCoy Gibco™ se elabora en una instalación que cumple con las buenas prácticas de fabricación actuales, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.

El 5A de McCoy Gibco™ (modificación de Park y Terasaki) requiere suplementos de suero, por lo general con suero fetal bovino al 10% (SFB). El medio 5A de McCoy Gibco™ (modificación de Park y Terasaki) utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Concentración1 X
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Tipo de productoMedio 5A de McCoy
Cantidad1 Ea.
Duración de almacenamiento12 meses
FormularioLíquido
EsterilidadEstéril con filtro
Con aditivosAlto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivosSin piruvato sódico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento:2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.