Espectrofotómetros GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis

Espectrofotómetros GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis

Para laboratorios docentes o expertos en control de calidad que requieren resistencia, facilidad de uso y capacidad de software en espectrofotometría UV-Vis.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluyeAncho de banda espectralWavelength RangeGarantía
840-298000Espectrofotómetro GENESYS 502 nm190 nm-1100 nm2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
840-297300Espectrofotómetro y cable de alimentación para UE GENESYS 405 nmDe 325 nm a 1100 nm2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
840-297400Espectrofotómetro y cable de alimentación para Reino Unido GENESYS 405 nmDe 325 a 1100 nm2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
840-298300Espectrofotómetro y cable de alimentación para UE GENESYS 502 nmDe 190 nm a 1100 nm2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
840-298400Espectrofotómetro y cable de alimentación para Reino Unido GENESYS 502 nmDe 190 a 1100 nm2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
840-297000Espectrofotómetro GENESYS 405 nm325 nm-1100 nm2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Número de catálogo 840-298000
Precio (MXN)
-
Incluye:
Espectrofotómetro GENESYS 50
Ancho de banda espectral:
2 nm
Wavelength Range:
190 nm-1100 nm
Garantía:
2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Lleve a cabo mediciones rutinarias para realizar controles de calidad o impartir clases en el aula de química con los espectrofotómetros resistentes Thermo Scientific™ UV-Visible GENESYS™ 50 y Vis GENESYS 40. Estos instrumentos, que se ofrecen en una configuración de una sola celda, se han diseñado con una superficie inclinada para esparcir los derrames y un compartimento de muestreo lavable para facilitar la limpieza. El software de control local con una interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas (sin necesidad de PC) y la red con conexión Wi-Fi hacen que el espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 50 o Vis GENESYS 40 sea la opción ideal para realizar el muestreo diario.

GENESYS 50 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz en una configuración de una sola celda que cumple todas las especificaciones para aplicaciones de control de calidad críticas y mediciones precisas de productos químicos. El espectrofotómetro Vis de doble haz GENESYS 40 es una versión de la región espectral visible en esta clase de instrumental. Ambos cuentan con una resolución de datos de 0,2 nm a 5 nm.

Características:

  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Control local para mayor velocidad y fiabilidad
  • Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)
  • Gran compartimento para muestras con acceso frontal

Diseñado para:

  • Laboratorios químicos
  • Mediciones rutinarias
  • Requisitos de rendimiento moderado
Especificaciones
Planicidad de línea de base± 0,002 A
CompartimentosAccesible desde la parte superior, frontal o lateral
Capaz de acomodar celdas de hasta a 100 mm
Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
ConexionesUSB-A único
USB-A doble
Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi, disponible
Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi disponible
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Desviación(A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) < 0,0005 A/h
Requisitos eléctricosConvertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
IncluyeEspectrofotómetro GENESYS 50
TecladoPantalla táctil
Vida útil de la lámpara> 5 years typical, 3 years guaranteed
Ruido(RMS a 500 nm, 60 mediciones consecutivas)
≤ 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm
≤ 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 nm
≤ 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño ópticoHaz doble
Exactitud fotométrica± 0,002 A a 0,5 A, ± 0,004 A a 1,0 A, ± 0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométricaDe -3A a +5A
Intervalo fotométricoDe -2A a +3,5A
Repetibilidad fotométrica±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Impresora incluidaImpresora conectable disponible
Velocidad de barridoLento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min
Luz difusa< 1,0%T 198 nm (KCl) , <0,05%T a 220 nm (NaI), <0,03%T a 340 nm (NaNO2)
Garantía2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda<±0,2 nm
Peso (métrico)7,5 kg
Tipo de detectorDos fotodiodos de silicio
PantallaPantalla táctil a color de 7 pulgadas, fija y de alta definición, 800 × 1280 píxeles
Ancho de banda espectral2 nm
Wavelength Range190 nm-1100 nm
Unit SizeEach