Termobloque/baño seco digital
Termobloque/baño seco digital
Thermo Scientific™

Termobloque/baño seco digital

Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques/baños secos digitales Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de bloquestipo de tapón
888700011 (pedir por separado)US
888700041 (pedir por separado)China, UE, RU
888700022 (pedir por separado)US
888700052 (pedir por separado)China, UE, RU
888700034 (pedir por separado)US
888700064 (pedir por separado)China, UE, RU
Número de catálogo 88870001
Precio (EUR)
-
Solicite un presupuesto
N.º de bloques:
1 (pedir por separado)
tipo de tapón:
US

Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques digitales Thermo Scientific™, que ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñados para aplicaciones de básicas a avanzadas con una temperatura máx. 130 °C, un temporizador y tamaños de 1, 2 y 4 bloques.

Los termobloques digitales Thermo Scientific están disponibles en un rango de configuración con 1, 2 y 4 bloques modulares intercambiables que pueden alojar una gran variedad de recipientes y aplicaciones.
  • Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
  • Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Control preciso de la temperatura con circuito PID
  • Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
  • El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
  • Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
  • Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
  • Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
  • Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras
  • Conservación enzimática
  • Reacciones enzima-sustrato
  • Amplificación de ADN
  • Degradación por electroforesis en gel
  • Coagulación de suero
Accesorio necesario:
  • La unidad se debe adquirir con bloques
Garantía: Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, cULus, RoHS
Tipo de controladorPID digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)288 x 200 x 100 mm (11.3 x 7.9 x 3.9 in.)
Frecuencia50/60 Hz
Fusible250 V, 2,5A
Índice de calentamiento≤ 20 min. 30° to 130°C
Altura (imperial)3,9 in
Altura (métrico)100 mm
IncluyeDry Bath, Block Lifter
Longitud (imperial)11,3 in
Longitud (métrico)288 mm
IluminaciónLED
N.º de bloques1 (pedir por separado)
Exactitud de temperatura≤ ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura≤ ±1 °C
TemporizadorDe 0 a 99:59 min o continuo
Garantía2 años, sustitución
Peso (imperial)6.39 lb.
Peso (métrico)2.9 kg
Anchura (imperial)7,9 in
Anchura (métrico)200 mm
MaterialPowder-coated Steel
tipo de tapónUS
Humedad relativa<80%
Intervalo de temperatura (métrico)Ambient +5° to 130°C (Ambient at 25°C)
TipoBaño seco/bloque
Tensión100/120 V
Unit SizeEach

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.