Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Digitale Mini-Rotatoren
Thermo Scientific™

Digitale Mini-Rotatoren

Präzises und effizientes Mischen von Proben
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSpannungSteckertypHöhe (angloamerikanisch)
88882008230 VEU-, UK-, CN-Stecker5,1 in.
88882007120 VUS, JP Plug10,4 in.
Katalognummer 88882008
Preis (EUR)
1.171,66
Exklusiv online
1.290,00
Ersparnis 118,34 (9%)
Pack of 1
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Spannung:
230 V
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Höhe (angloamerikanisch):
5,1 in.
Preis (EUR)
1.171,66
Exklusiv online
1.290,00
Ersparnis 118,34 (9%)
Pack of 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Sanftes, präzises und taumelndes Mischen für verschiedene Gefäße im Labor
  • Drehzahlbereich: 50 – 500 U/min
  • Präzise Drehzahlregelung:
  • ±1 U/min (≤ 100 U/min)
  • ±1% (101 – 450 U/min)
  • Schüttelamplitude: 10 mm
  • Max. Beladung bis 4,5 kg
  • 2 Zeitschaltmodi: Kontinuierlich, Zeiteinstellung
  • Mehrere Plattformen zum Laden von Laborgefäßen verschiedener Größen.
Specifications
Stromstärke40 VA
ReglertypLED
Abmessungen (T x B x H) innen383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 in.)
Abmessungen (L x B) Plattform310 x 284 mm (12,2 x 11,2 in.)
Abmessungen (L x B x H)487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in.)
DisplayLED
Frequenz50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch)5,1 in.
Höhe (metrisch)130 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich20 bis 85 %
Tragkraft (angloamerikanisch)9,92 lb.
SteckertypEU-, UK-, CN-Stecker
ProdukttypDigitaler Mini-Rotator
Versandgewicht (angloamerikanisch)36,2 lb.
Versandgewicht (metrisch)16,4 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung± 1 rpm (≤ 100 rpm), ± 1 % (101 bis 500 rpm)
Zeitschaltbereich0 bis 99:59 h, Dauerbetrieb
Zertifizierung/KonformitätcCSAus, CE, RoHS
Tragkraft (metrisch)4,5 kg
ModellDigitaler Mini-Rotator
Orbit10 mm (0,4 in.)
Drehzahlbereich50 bis 500 U/min
Spannung230 V
Unit SizePack of 1
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.