SimpliAmp™ PCR热循环仪
Build your own complete bundle and get personalized pricing today!
SimpliAmp™ PCR热循环仪
Applied Biosystems™

SimpliAmp™ PCR热循环仪

SimpliAmp™ 热循环仪是一款易于使用且准确度高的小型热循环仪,可满足任何实验室的日常 PCR 需求。其具有您期望通过 Applied Biosystem™ 仪器获得的可靠工程设计和性能。设计优雅,可实现安静循环,并提供创新的安全加热盖和大尺寸 LCD了解更多信息
Have Questions?
货号质保期
A24811有限质保
货号 A24811
价格(CNY)
-
质保期:
有限质保
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
SimpliAmp™ 热循环仪是一款易于使用且准确度高的小型热循环仪,可满足任何实验室的日常 PCR 需求。其具有您期望通过 Applied Biosystem™ 仪器获得的可靠工程设计和性能。设计优雅,可实现安静循环,并提供创新的安全加热盖和大尺寸 LCD 彩色触摸屏。

主要特点和优势:

•VeriFlex™ 模块可精确优化 PCR 温度—VeriFlex™ 模块可提供 3 个独立温区,可对 PCR 优化进行精确的温度控制。

•8 英寸彩色触摸屏有助于节约时间—大尺寸、响应式彩色触摸屏通过易于读取的界面简化了仪器操作。

•支持 WiFi 功能,可进行远程监测—通过免费的 PCR Essentials 移动应用程序,可从任何地点便利地监测仪器。

•盖设计简单,可保护样品—创新性加热盖易于使用,且设计用于帮助保护您的样品。打开时,处于立式位置,便于操作。向前拉手柄即可轻松关闭盖。如果未正确关闭,加热盖会自动打开,以帮助保护珍贵样品。

•使用即用型 USB 驱动器可轻松备份数据—只需插入 USB 驱动器并遵循屏幕提示,即可简单轻松地备份数据。

•热模拟模式可用于复制其他 PCR 实验—系统可提供模拟模式库,因此用户可以使用与之前或不同仪器相同的升温速率运行实验。

Applied Biosystems PCR 塑料耗材
Applied Biosystems PCR 塑料耗材经设计并验证可与我们的热循环仪配合使用超过 25 年。可提供针对每种规格和通量需求的选择,以确保任何实验获得一致、精确的结果。要查找最佳匹配,请访问我们的 Plastics Selection Guide(塑料耗材选择指南)
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
尺寸46 x 24 x 21 cm (18.1 x 9.5 x 8.3 in.)
显示类型8英寸彩色 TFT LCD 触摸屏
适用于(设备)GeneAmp 2700、GeneAmp 9700、Veriti PCR仪、2720 PCR仪
高通量能力不兼容高通量应用(手动)
最大变温速率4°C/s(模块),3°C/s(样品)
数量1 instrument
热量准确度±0.25°C(35°C 至 99.9°C)
热量范围0°C 至 100°C
热量均匀性<0.5°C(达到 95°C 后20秒)
用户界面USB Wi-Fi、以太网
电压100 至 240 V
质保期有限质保
瓦数600 W
重量8.3 kg(18.3 lb.)
模块配置96孔板,0.2 mL VeriFlex 模块
容量96孔,3区 VeriFlex
程序数量>1000 种方案
产品类型PCR仪(热循环仪,基因扩增仪)
Unit SizeEach
内容与储存
SimpliAmp™ 热循环仪

浏览此商品的顾客同时也查看了



常见问题解答 (FAQ)

热循环仪的热盖经过设计可保证对微孔板施加合适的压力,以获得高效的PCR反应。使用PCR反应管时,热盖对反应管的压力过大可导致反应管变形。为避免出现这种情况,我们建议使用下述托盘/固定装置:

•货号4381850,用于Veriti系统的MicroAmp 96孔托盘/固定装置——这一托盘适用于MicroAmp联管(或MicroAmp无盖反应管,0.2 mL),和Veriti热循环仪、SimpliAmp热循环仪和Proflex PCR系统兼容。
•货号403081,MicroAmp 96孔托盘/固定装置——这一托盘适用于MicroAmp联管(或MicroAmp无盖反应管,0.2 mL),可用于7000系统、2720热循环仪和GeneAmp 9700型PCR系统。
•货号4379983,用于VeriFlex模块的MicroAmp 96孔托盘——这一托盘适用于MicroAmp联管(或MicroAmp带盖反应管,0.1 mL),可用于Veriti热循环仪、Veriti快速热循环仪、SimpliAmp热循环仪和Proflex PCR系统。

与ProFlex PCR系统类似,SimpliAmp热循环仪能够通过一个可选的USB加密装置(货号A26774)进行无线连接。

如需设定一个永久恒定温度,请在程序中选择无限 (∞) 标识。

SimpliAmp热循环仪内置创新的VeriFlex模块用于提升PCR功能。三个独立的Peltier模块(各含4个纵列)提供最大的配置多样性和灵活性,并提供两个关键优势:

PCR条件优化:每一模块均可单独设置一个特定温度,非常适合用户在PCR条件优化过程中对温度进行精确控制。
运行更多实验条件:三个Peltier模块也可用于在同一反应中设定三个不同的退火温度。

Auto Delta特性能够帮助您在循环阶段中逐渐增高或降低每一循环某一步骤的温度。其中一个常见应用就是降落(touchdown PCR)。

其他推荐产品



分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection