PowerUp™ SYBR™ Green 预混液
线上下单立享积分,加入赛默飞官网会员中心,缤纷好礼随心兑!
PowerUp™ SYBR™ Green 预混液
Applied Biosystems™

PowerUp™ SYBR™ Green 预混液

PowerUp™ SYBR™ Green 预混液是一种预配制、优化的通用型 2X 预混液,适用于实时荧光定量 PCR 工作流程。与用户提供的引物组和模板相结合,PowerUp™了解更多信息
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号数量
A257762 x 5 mL
A257411 mL
A257425 mL
A2574350 mL
A2577810 x 5 mL
A257805 x 1 mL
A2591810 x 1 mL
A257775 x 5 mL
A257792 x 1 mL
货号 A25776
价格(CNY)
5,209.00
Each
-
添加至购物车
数量:
2 x 5 mL
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
5,209.00
Each
添加至购物车
PowerUp™ SYBR™ Green 预混液是一种预配制、优化的通用型 2X 预混液,适用于实时荧光定量 PCR 工作流程。与用户提供的引物组和模板相结合,PowerUp™ SYBR™ Green 预混液设计用于扩增靶标,以实现精确的基因表达分析。

PowerUp™ SYBR™ Green 预混液的特性包括:
•具有优异特异性的双重热启动机制
• 在广泛动态范围内具有高度可重现的 CT
• 含有 UDG,以帮助防止残留污染
• 预组装反应的稳定性长达72小时
• 与大多数实时 qPCR 仪器兼容

双重热启动机制的出色特异性
特异性是获取 SYBR™ Green 反应的高质量数据的关键,在严格的引物结合前,可以通过在较低温度下控制 Taq DNA 聚合酶来增强特异性。PowerUp™ SYBR™ Green 混合液采用 Dual-Lock™ Taq DNA 聚合酶,其结合了两种独特的热启动机制,有助于控制其活性,并防止聚合酶在低温下出现不需要的早期活性。在评估24种不同引物组的实验中,PowerUp™ SYBR™ Green 预混液生成单熔解曲线100%的时间与高特异性扩增一致

CT 在较宽的动态范围内具有严格的重现性
PowerUp™ SYBR™ Green 预混液在广泛动态范围内对各种受测靶标表现出了出色的重现性(如图所示)。此外,此预混液还可在6个对数级上样量下实现高效扩增。与其他竞品混合液不同,在动态范围实验中,PowerUp™ SYBR™ Green 预混液未在高 cDNA 上样量、低相关系数下出现抑制现象,并在全动态范围内维持了稳定的效率,极大限度确保了数据质量的可信度(如图所示)。

含有 UDG 以实现残留污染控制
在 PowerUp™ SYBR™ Green 预混液中加入尿嘧啶-DNA 糖基化酶 (UDG) 和 dUTP,能够降解任何先前扩增的 PCR 产物,有助于防止后续 qPCR 反应污染和可能的假阳性结果

预混反应稳定性
PowerUp™ SYBR™ Green 预混液中的 Dual-Lock™ Taq DNA 聚合酶的严格控制使得反应可以在循环前混合长达72小时而不影响数据(如图所示)。这种一致性使用户能够在许多工作流程方案中可靠、灵活地使用 PowerUP™ SYBR™ Green 预混液1

兼容多种仪器
PowerUp™ SYBR™ Green 预混液可在标准或快速循环模式下使用,并与所有 Applied Biosystems™ 实时荧光定量 PCR 仪器兼容2。它还兼容 Bio-Rad IQ™5 和 CFX96™ /CFX384™ 系统、Roche LightCycler™ LC480 和 Stratagene™ MX3005P™ 系统。为确保获得极佳结果,推荐的引物浓度为 300–800 nM。

了解有关 PowerUp™ SYBR™ Green 预混液的更多信息 >

1 Pre-PCR 的稳定性不仅受预混液的影响,还受分析的靶标的影响。为确保极佳的可信度,研究人员应验证自身具体靶标的稳定性曲线。
2 为确保极佳性能,建议使用 Applied Biosystems™ 7900 系统进行标准循环。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
浓度2X
适用于(设备)7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
产品规格管装
反应次数1000 次反应
聚合酶Dual-Lock Taq DNA 聚合酶
产品线PowerUP™,SYBR™
产品类型实时荧光定量 PCR SYBR 预混液
数量2 x 5 mL
样品类型DNA
运输条件湿冰
足够用于1000次 20 μL 反应
容量2 x 5 mL
检测方法SYBR
适用于(应用)基因表达
PCR 方法qPCR
反应速度快速,标准
Unit SizeEach
内容与储存
2x 混合物包含 SYBR Green 染料、双重锁定 Taq DNA 聚合酶、含有 dUTP/dTTP 混合物的 dNTP、热不稳定 UDG、ROX 被动参比染料和优化的缓冲液组分。包含2 X 5 mL 管,足以进行1000次 20-μL 反应(每个反应 10 μL 预混液)。

储存于 2–8°C。
HIghCap

For optimal RT-qPCR results

Use High-Capacity cDNA Synthesis Kits 

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接