MagMAX™ 病毒/病原体核酸分离试剂盒
线上下单立享积分,加入赛默飞官网会员中心,缤纷好礼随心兑!
MagMAX™ 病毒/病原体核酸分离试剂盒
Applied Biosystems™

MagMAX™ 病毒/病原体核酸分离试剂盒

MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒旨在从病毒和革兰氏阴性菌样品(如血液、拭子、尿液和病毒运送培养基 (VTM))中回收 RNA 和 DNA了解更多信息
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号数量
A42352Up to 100 Preps
A48310Up to 1000 Preps
货号 A42352
价格(CNY)
2,602.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
3,301.00
共减 699.00 (21%)
Each
添加至购物车
数量:
Up to 100 Preps
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
2,602.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
3,301.00
共减 699.00 (21%)
Each
添加至购物车
MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒旨在从病毒和革兰氏阴性菌样品(如血液、拭子、尿液和病毒运送培养基 (VTM))中回收 RNA 和 DNA。该试剂盒采用 MagMAX 磁珠技术,确保可重复回收与多种应用(包括实时荧光定量 PCR、数字 PCR 和二代测序)兼容的高质量核酸。

MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的特点包括:
•为 KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统设计的自动化预制方案
• 快速程序、可在 <30 分钟内处理 96 份样品
•灵活的方案可容纳 200 μL 至 2 mL 生物液体或转移培养基的样品量输入
•无需载体 RNA
•洗脱体积范围为 50 至 100 μL

96 孔深孔或 24 孔深孔板形式的较大样品输入
MagMAX 病毒/病原体试剂盒中包括的优化试剂可实现较大的样品输入量,从而增加 RNA 和/或 DNA 的回收量。在 KingFisher 96 孔深孔板中,每孔可处理多达 400 μL 的样品。对于更大的样品量,可采用 KingFisher 24 孔深孔板,每孔可处理多达 2 mL 样品。

MagMAX 磁珠法纯化的优势
与其他分离核酸的技术相比,磁珠具备许多优势。与玻璃纤维过滤柱相比,磁珠可更高效地结合核酸,从而获得更高且更一致的产量。此外,由于未使用过滤柱和真空歧管,不存在样品中的细胞颗粒堵塞过滤柱的风险。这种堵塞问题对于通常用于病毒检测的富含蛋白的大量样品(如全血或血浆)特别重要。

MagMAX 病毒/病原体总核酸分离试剂盒中的 Dynabeads MyOne Silane 具有经过优化的类硅胶表面化学结构和高比表面积,可实现高效动力学和高灵敏度核酸捕获。上述特性使 Dynabeads MyOne Silane 成为回收体液中低浓度病毒 RNA 和 DNA 的理想选择。一旦捕获,这些核酸即可在 50 μL 洗脱缓冲液中洗脱,用于下游应用。

仅供研究使用。不可用于诊断程序。
规格
产品线MagMAX™
纯化时间<30 min。
数量Up to 100 Preps
运输条件室温
产品规格96孔深孔板, 24孔深孔板
Unit SizeEach
内容与储存
•55 mL 结合溶液(在室温下储存)
•100 mL 洗涤液(在室温下储存)
•10 mL 洗脱溶液(在室温下储存)
•1 mL 蛋白酶 K(在室温下储存)
•2 mL DNA/RNA 结合珠(在室温下储存)

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection