POROS™ Caprylate 阳离子复合模式填料
POROS™ Caprylate 阳离子复合模式填料
Thermo Scientific™

POROS™ Caprylate 阳离子复合模式填料

Thermo Scientific POROS Caprylate 阳离子复合模式填料专为流穿模式设计,用于抗体下游精纯步骤,去除中等至高浓度的聚集体。POROS Caprylate 还可以有效去除其它杂质,如宿主细胞蛋白和各种高分子量物质。 POROS了解更多信息
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号数量
A5104950 mL
A51050250 mL
A510511000 mL
A510525 L
A5105310 L
货号 A51049
价格(CNY)
8,825.04
Each
-
添加至购物车
数量:
50 mL
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
8,825.04
Each
添加至购物车

Thermo Scientific POROS Caprylate 阳离子复合模式填料专为流穿模式设计,用于抗体下游精纯步骤,去除中等至高浓度的聚集体。POROS Caprylate 还可以有效去除其它杂质,如宿主细胞蛋白和各种高分子量物质。


POROS Caprylate 阳离子复合模式填料的特点包括:
• 可选择性捕获高聚体和疏水性高分子量杂质
• 流穿模式设计,有助于节省缓冲液体积
• 出色的放大性和高生产率
• 工艺操作范围广
• 非动物源性

POROS Caprylate 阳离子复合模式填料在流穿模式下,可有效降低成本,特别是在处理工程化程度较高的单克隆抗体衍生物时。辛酸配基的独特选择性,有助于在现有阳离子缓冲体系下,实现高效抗体收率。

主要特点

基质:交联聚(苯乙烯-二乙烯基苯)POROS 微珠
平均粒径:50 微米
配体:辛酸
结合能力:>20 g 溶菌酶/每升填料
典型缓冲液:典型阳离子交换缓冲液,pH 值 4.5–7.0,电导率为 10–30 mS/cm
填料清洁:0.5 M NaOH
运输溶液:0.1 M NaOH
机械阻力:100 bar(10 MPa,1450 psi)

POROS 阳离子复合模式填料采用合成生产工艺制造,不含动物源成分。

For Research Use Only.
规格
基质聚(苯乙烯-二乙烯基苯共聚物)
数量50 mL
运输条件环境温度,低温
固定相辛酸
靶标单克隆抗体
形式树脂浆液
粒径50 μm
产品线POROS™
类型散装填料
Unit SizeEach

分享货号、产品名称或链接