Search Thermo Fisher Scientific
货号 | 材质 | 产品类型 | 尺寸(长 x 宽) |
---|---|---|---|
AB-1720 | 铝制 | 热封 | 80 x 125 mm |
AB-0757 | 铝制 | 热封 | 80 x 125 mm |
AB-0559 | 铝制 | 热封 | 85 x 135 mm |
AB-0812 | 聚酯 | 热封 | 135 x 85 mm |
AB-1797 | 聚酯 | 热封 | 80 x 125 mm |
AB-0745 | 铝制 | 热封 | 80 x 125 mm |
使用适用于 ALPS™ 微孔板热封仪的 Thermo Scientific™ 热封膜,可以在提高密封完整性的同时节省时间和成本。热密封允许取样后重新密封微孔板,是储存应用的理想选择。使用热密封时,先将密封膜放在板上的位置内,每个孔周围必须有一个凸起的边缘。均匀加热数秒,使密封膜粘附到凸起的边缘以实现完整密封。
分享货号、产品名称或链接