Armadillo PCR-Platte, 96-Well, durchsichtig, durchsichtige Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, durchsichtig, durchsichtige Wells
Thermo Scientific™

Armadillo PCR-Platte, 96-Well, durchsichtig, durchsichtige Wells

Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten bestehen aus PCR-Hochleistungskunststoff. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgtWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
AB239625 plates
Katalognummer AB2396
Preis (EUR)
162,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 plates
Recurring order eligible. Learn more »
Preis (EUR)
162,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten bestehen aus PCR-Hochleistungskunststoff. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung. Diese 96-Well-Platten sind transparent mit transparenten Wells.

Merkmale von Armadillo PCR-Platten:

Transparenter Rand – Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
Erhöhter Rand – Optimierte Well-Oberfläche verbessert die Abdichtung bei der automatisierten Heißsiegelung
Größe nach ANSI:SBS – Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Größe die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Thermostabiler Rahmen aus Polycarbonat – Verwindungssteife Thermocycler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
Dünnwandige Wells mit U-förmigem Boden – Optimale Wärmeübertragung und maximale Wiederfindung von Proben
Eingeprägte alphanumerische Referenzbeschriftung des Rasters – Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Heißsiegelung
Flaches Profil – Ermöglicht eine maximale Wärmeübertragung und eine minimale Verdunstung bei der Verwendung von Proben mit geringem Volumen (200 µl Gesamtvolumen)
Mit Barcode erhältlich – Alle Platten besitzen einen Barcode und können mit kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatische Anwendungen geliefert werden

Anwendungen:
• PCR

Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.
Specifications
Zertifizierung/KonformitätZertifiziert RNase-/DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte)Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Verpackung25 Platte
ProdukttypPCR-Mikrotiterplatte
Menge25 plates
ReaktionsgeschwindigkeitFlaches Profil
Ausführung des RahmensStehrand
Arbeitsvolumen (metrisch)0,1 ml
WellfarbeDurchsichtig
BarcodeKein Barcode
FarbeTransparent
MaterialPolycarbonat, Polypropylen
Anzahl Wells96
ProduktlinieArmadillo™
Volumen (metrisch) Well0,2 ml
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
I52B24Q624Certificate of Compliance26. Juni 2025AB2396
I52B24Q623Certificate of Compliance26. Juni 2025AB2396
I52B24Q621Certificate of Compliance26. Juni 2025AB2396
I52B24Q526Certificate of Compliance26. Juni 2025AB2396
I52B24Q525Certificate of Compliance26. Juni 2025AB2396
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

We recommend Thermo Scientific low profile PCR plates and tubes for reaction volumes below 20 µL. The low profile design minimizes the airspace between the PCR reaction and reduces evaporation effects, thereby increasing PCR efficiency in low volume reactions.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Low profile Thermo Scientific PCR plastics have shorter wells than the standard profile plastics, decreasing the “dead space” between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

We recommend Thermo Scientific Armadillo PCR plates which are designed for robotic handling with high rigidity and resistance. Combining the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells, the Armadillo plates provide superior thermal cycling performance under all conditions without warping.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

They are not certified endotoxin-free. However, their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Thermo Scientific Abgene plastics are not typically sterilized as their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA. In contrast, during typical non-clean room production, plastics are exposed to many contaminants including dust, bacterial cells, and DNA. The plastics are then sterilized to kill bacteria and inactivate RNases and DNases, but sterilization does not remove dust or DNA contamination. The dust particles left behind can inhibit PCR, and the damaged DNA fragments can still act as templates, leading to non-specific amplification.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Andere Produkte



Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection