Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1770 l
Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1770 l
Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1770 l
Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1770 l
Thermo Scientific™

Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1770 l

La serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas de respaldo de baterías integrados que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
CE8194BB1770 L
Número de catálogo CE8194BB
Precio (EUR)
-
Solicite un presupuesto
Capacidad (métrico):
1770 L
Ask our AI about this Product
Diseñada para el almacenamiento en fase líquida y de vapor, la serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas con batería de reserva integrada que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.

Versatilidad

  • CryoExtra acepta gradillas verticales y horizontales
  • Comodidad de usuario garantizada y práctico espacio de trabajo integrado
  • Diseñado para almacenamiento en fase de vapor
  • Escalón plegable para mayor comodidad del usuario

Calidad

  • Excelente uniformidad de temperatura
  • Pantalla de temperatura LED de gran tamaño
  • Tapa que se puede bloquear para proteger las muestras
  • Alarmas y monitorización de temperatura avanzada
  • Control de nivel LN2 basado en microprocesador

Incluye:

Sistema con batería de reserva integrada: la alimentación de la batería se utiliza para mantener la alimentación del controlador para actualizaciones de temperatura y nivel durante un corte de alimentación.

Reflector a 45° de 1,3 cm (0,5 pulg), manguera flexible de acero inoxidable de 6′ (1,8 m)

Requiere:

Depósito de suministro LN2  de baja presión de 22 psi (se vende por separado)

Compatible con:

Pregunte a su representante del servicio de atención al cliente sobre las gradillas y los accesorios para sistemas de almacenamiento CryoExtra.

Nota:

Separación de altura del producto: 77 pulg para CryoExtra 20 y CryoExtra 40; 88 pulg para CryoExtra 80; 93 pulg para CryoExtra 94

Información sobre pedidos:

  • Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su servicio de Atención al cliente o representante comercial.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Amperaje0,73 A a 110 V y 0,35 A a 230 V
Ruedas giratoriasRuedas de 3 in (estándar)
Diámetro (imperial)60 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial)25 in.
Diámetro (métrico)1524 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico)635 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al)60 x 60 x 73,19 in (1524 x 1524 x 1859 mm)
Requisitos eléctricos100-230 V
Acabado exteriorAcero inoxidable
Frecuencia50/60 Hz
AdmiteViales (93.000 x 2 mL)
AislamientoVacío
Peso con embalaje (imperial)2470 lb.
Peso con embalaje (métrico)1123 kg
TipoAuto-llenado LN2 Almacenamiento criogénico
Capac. viales93.000 Capacidad del vial de 2 mL (máx.)
Peso (imperial)1721 lb.
Peso (métrico)781 kg
Material de la cabinaAcero inoxidable
Capacidad (imperial)62,5 cu. ft.
Capacidad (métrico)1770 L
Certificaciones/conformidadCE
Opciones de vigilanciaPuerto de acceso para sonda independiente
No. of Doors1
Tensión100/230 V
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.