Especificaciones
Distorsión0
Imager (Optical Format)1 in
Tamaño en píxeles12 x 13,7 µm
Resolución>500 TVL (horizontal)
Tipos de conector(J1) D 25 pines (macho), (J2) D 25 pines (hembra), (J3) D 26 pines (hembra), (BNC) estándar
Entradas(J1) +15 VCC, unidad H/sincronización compuesta; (J2) unidad V, inhibición de inyección, reinicio de fotograma
Salidas(J1) Vídeo, fin de imagen, fin de línea, movimiento horizontal y vertical, sincronismo compuesto, borrado; (J2) vídeo, ALC, 10 M
Sensibilidad5 x 10-6 fc (en placa frontal), ganancia de 0 dB, iluminación (T=2850 K)
Longitud del cable (métrico)2 m
Vídeo compuesto1 V p-p, terminado en 75 ohmios
Píxeles mostrados768(H) x 475(V) formato RS-170
Ruido>30 dB
Relación señal–ruido>30 dB
Total de píxeles776 (H) x 512 (V)
NivelNivel de negro: +50 mV (pinza negra automática), nivel de blanco: +700 mV, nivel de sincronización: -300 mV
Capacidad total del pocillo>250.000 electrones
Área activa18 mm (diagonal)
Eléctrico (formato de barrido)RS-170, 30 FPS, entrelazado 2:1 (típico)
Opciones de montajeMontura de lente: Montaje en C estándar (rosca de 25,40 mm (1,0 in) - 32); montaje de cámara: Rosca de 0,25 mm (1/4 in) - 20
TensiónDe 14,5 a 15,5 VCC
Vataje1,2 W
Consumo de energía550 mA
DescripciónCámara CIDI3710-XD4 basada en el dispositivo de inyección de carga, intensificada, con circuito cerrado y bajo nivel de luz
Tipo de detectorCID
Gananciax2, x4 (seleccionable con interruptor interno)
ScientificCámara basada en el dispositivo de inyección de carga, intensificada, con circuito cerrado y bajo nivel de luz
Peso de la unidad CCU (imperial)33 oz
Peso del cabezal (imperial)17 oz
Peso de la unidad CCU (métrico)0,93 kg
Peso del cabezal (métrico)0,48 kg
Unit SizeEach