Search Thermo Fisher Scientific
높이(미터법) | 125 mm |
높이(영국식 단위) | 4.94 in. |
길이(미터법) | 151 mm |
길이(영국식 단위) | 5.32 in. |
폭(미터법) | 108 mm |
폭(영국식 단위) | 4.25 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 5.32 x 4.25 x 4.94 in. (151 x 108 x 125 mm) |
설명 | 3x4 compartments, non-filled, 0 deg. |
어레이 | 3 x 4 |
보유 온도, 시간 | <1°C, 3.5 |
디자인 | Non-filled/clear lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Blue, Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 12 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) |
온도 범위 | 0°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 133 mm |
높이(영국식 단위) | 8.25 in. |
길이(미터법) | 226 mm |
길이(영국식 단위) | 8.94 in. |
폭(미터법) | 165 mm |
폭(영국식 단위) | 6.5 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 8.94 x 6.5 x 8.25 in. (226 x 165 x 133 mm) |
설명 | 4x5 compartments, -20 deg. |
어레이 | 4 x 5 |
보유 온도, 시간 | <-15°C, 1 |
디자인 | Non-filled/clear lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 20 Tubes (0.2 to 0.5 mL) |
온도 범위 | -20°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 125 mm |
높이(영국식 단위) | 4.94 in. |
길이(미터법) | 151 mm |
길이(영국식 단위) | 5.31 in. |
폭(미터법) | 108 mm |
폭(영국식 단위) | 4.25 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 5.31 x 4.25 x 4.94 in. (151 x 108 x 125 mm) |
설명 | 3x4 compartments, -20 deg. |
어레이 | 3 x 4 |
보유 온도, 시간 | <-15°C, 1 |
디자인 | Non-filled/clear lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Blue, Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 12 Tubes (0.2 to 0.5 mL) |
온도 범위 | -20°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 146 mm |
높이(영국식 단위) | 5.75 in. |
길이(미터법) | 243 mm |
길이(영국식 단위) | 9.56 in. |
폭(미터법) | 157 mm |
폭(영국식 단위) | 6.19 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 9.56 x 6.19 x 5.75 in. (243 x 157 x 146 mm) |
설명 | 4x8 compartments, gel filled, -20 deg, |
어레이 | 4 x 8 |
보유 온도, 시간 | <-15°C, 2 |
디자인 | Gel-filled/white lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Blue, White |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 32 Tubes (0.2 to 0.5 mL) |
온도 범위 | -20°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 190 mm |
높이(영국식 단위) | 7.5 in. |
길이(미터법) | 197 mm |
길이(영국식 단위) | 7.75 in. |
폭(미터법) | 140 mm |
폭(영국식 단위) | 5.5 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 7.75 x 5.5 x 7.5 in. (197 x 140 x 190 mm) |
설명 | 3x4 compartments, for 12-13mm dia.vials |
어레이 | 3 x 4 |
보유 온도, 시간 | <1°C, 5.0 |
디자인 | Non-filled/clear lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 12 Tubes (12 to 13 mm dia.) |
온도 범위 | 0°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 190 mm |
높이(영국식 단위) | 7.5 in. |
길이(미터법) | 197 mm |
길이(영국식 단위) | 7.75 in. |
폭(미터법) | 140 mm |
폭(영국식 단위) | 5.5 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 7.75 x 5.5 x 7.5 in. (197 x 140 x 190 mm) |
설명 | 3x4 compartments, for 16-17mm dia.vials |
어레이 | 3 x 4 |
보유 온도, 시간 | <1°C, 5.0 |
디자인 | Non-filled/clear lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 12 Tubes (16 to 17 mm dia.) |
온도 범위 | 0°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 146 mm |
높이(영국식 단위) | 5.75 in. |
길이(미터법) | 243 mm |
길이(영국식 단위) | 9.56 in. |
폭(미터법) | 157 mm |
폭(영국식 단위) | 6.19 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 9.56 x 6.19 x 5.75 in. (243 x 157 x 146 mm) |
설명 | 4x8 compartments, gel filled, 0 deg. |
어레이 | 4 x 8 |
보유 온도, 시간 | <1°C, 5.0 |
디자인 | Gel-filled/white lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Blue, Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 0.5 mL |
보유 | 32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) |
온도 범위 | 0°C |
Unit Size | Each |
높이(미터법) | 125 mm |
높이(영국식 단위) | 4.94 in. |
길이(미터법) | 151 mm |
길이(영국식 단위) | 5.31 in. |
폭(미터법) | 108 mm |
폭(영국식 단위) | 4.25 in. |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 5-15/16 x 4-1/4 x 4-15/16 in. (151 x 108 x 125 mm) |
설명 | 3x4 compartments, -20°C |
어레이 | 3 x 4 |
보유 온도, 시간 | 45 min. |
디자인 | Gel-filled/clear lid |
물질 | Polycarbonate |
유형 | Benchtop Cooler |
색상 | Clear |
용량(미터법) | 0.2 to 1.5 mL |
보유 | 12 Cryogenic Vials (0.2 to 1.5 mL) |
온도 범위 | -20°C |
Unit Size | Each |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | 온도 범위 | 어레이 | 보유 | 제품 정가(KRW) | 재고 정보 | 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS5116-0012 | Each | 0°C | 3 x 4 | 12 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) | 제품 정가 292,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355501 | Each | -20°C | 4 x 5 | 20 Tubes (0.2 to 0.5 mL) | 제품 정가 336,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5115-0012 | Each | -20°C | 3 x 4 | 12 Tubes (0.2 to 0.5 mL) | 제품 정가 197,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5115-0032 | Each | -20°C | 4 x 8 | 32 Tubes (0.2 to 0.5 mL) | 제품 정가 374,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5116-1300 | Each | 0°C | 3 x 4 | 12 Tubes (12 to 13 mm dia.) | 제품 정가 260,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5116-1600 | Each | 0°C | 3 x 4 | 12 Tubes (16 to 17 mm dia.) | 제품 정가 260,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS5116-0032 | Each | 0°C | 4 x 8 | 32 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL) | 제품 정가 549,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS5114-0012 | Each | -20°C | 3 x 4 | 12 Cryogenic Vials (0.2 to 1.5 mL) | 제품 정가 340,000 공급가 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|