Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit
Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit
Invitrogen™

Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit

El kit de referencia de tamaño de partículas submicrométrico para citometría de flujo proporciona seis tamaños de gránulos fluorescentes deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
F138396 x 2 mL
Número de catálogo F13839
Precio (MXN)
-
Cantidad:
6 x 2 mL
Ask our AI about this Product
El kit de referencia de tamaño de partículas submicrométrico para citometría de flujo proporciona seis tamaños de gránulos fluorescentes de color verde (que varían en diámetro de 0,02 μm a 2,0 μm) envasados en viales individuales. Cada gránulo posee un tamaño uniforme y los colorantes fluorescentes de color verde se ubican en el interior del mismo, lo que permite que sea más brillante y fotoestable que los gránulos con tinción de superficie convencionales.

Estos patrones de tamaño pueden ayudar a identificar biopartículas pequeñas como exosomas, bacterias y virus en muestras experimentales. Este kit también se puede utilizar como herramienta para verificar el rendimiento del instrumento y establecer los parámetros adecuados para analizar partículas submicrométricas, como:
• Límite de resolución de tamaño de partículas y rango dinámico
• Sensibilidad de tubos fotomultiplicadores de dispersión lateral y frontal
• Nivel de ruido del valor inicial del instrumento
• Alineación y estabilidad ópticas y por láser
• Estabilidad del sistema de fluídica

Los diámetros de los gránulos se determinan mediante microscopia electrónica de transmisión, y se suministran como suspensiones de 2 ml con una densidad de ∼ 1 × 106 gránulos/ml.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ColorVerde
Diámetro (métrico)0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm
Cantidad6 x 2 mL
Tipo de productoKit de referencia de tamaño de partículas para citometría de flujo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar entre 2 ° y 8 °C. NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.