Phusion™ Plus 绿色 PCR 预混液
线上下单立享积分,加入赛默飞官网会员中心,缤纷好礼随心兑!
Phusion™ Plus 绿色 PCR 预混液
Thermo Scientific™

Phusion™ Plus 绿色 PCR 预混液

Thermo Scientific Phusion Plus 绿色 PCR 预混液是一款方便操作的即用型 2X 混合液,其含有 Phusion了解更多信息
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号颜色反应次数
F632SGreen100 次反应
F632LGreen500 次反应
F632XLGreen2,000 次反应
F631LColorless500 次反应
F631SColorless100 次反应
F631XLColorless2,000 次反应
货号 F632S
价格(CNY)
476.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
1,208.00
共减 732.00 (61%)
Each
添加至购物车
颜色:
Green
反应次数:
100 次反应
请求批量或定制报价
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
476.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
1,208.00
共减 732.00 (61%)
Each
添加至购物车
Thermo Scientific Phusion Plus 绿色 PCR 预混液是一款方便操作的即用型 2X 混合液,其含有 Phusion Plus DNA 聚合酶、缓冲液、氯化镁和 dNTP。预混液规格通过极少的移液步骤简化反应体系配制且保留 Phusion Plus DNA 聚合酶的所有特性。此外,此预混液中已加入两种示踪染料和密度试剂,以便将 PCR 产物直接上样到凝胶上。

高保真度 — 序列准确度比 Taq 聚合酶高出 >100 倍
设置方便 — 在 PCR 中使用同一退火温度 60°C
更高的特异性 — 热启动机制减少非特异性扩增和引物降解
工作台稳定性 — 配制好的反应体系可稳定24小时,实现自动化
高抑制剂耐受性 — 适用纯度欠佳的 DNA

Phusion Plus DNA 聚合酶是一款热启动高保真 DNA 聚合酶,其采用蛋白融合技术且具有通用引物退火功能。它是一款融合到持续合成能力增强域的火球菌属样校正 DNA 聚合酶,使 Phusion Plus 绿色 PCR 预混液产生具有高准确度、灵敏度和抑制剂耐受性的 PCR 序列。其新型反应缓冲液含有专有的添加剂,该添加剂可以在 60°C 退火步骤中稳定引物/模板双链。这种独特的缓冲液配方可提高 PCR 特异性,无需针对每一引物对逐一优化退火温度,有助于在 PCR 运行中节省时间并避免人为错误。此外,凭借 Phusion Plus 绿色 PCR 预混液及其通用退火功能,可以使用同一方案同时循环完成不同的 PCR 反应。

由于亲体分子介导的热启动机制,Phusion Plus 绿色 PCR 预混液在室温下失活,以便配制和储存在室温下配制的 PCR 反应体系。酶的活性在预变性步骤后才完全激活。

应用
• 高保真 PCR
• 克隆
• 生成测序模板
• 扩增复杂(高 GC 含量)模板
• 长片段 PCR(长达 20 kb)
• 突变
• 高通量 PCR

了解有关 Phusion Plus 聚合酶产品的更多信息›
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
颜色Green
浓度2X
保真度(相对于 Taq)>100X
热启动内置热启动
反应次数100 次反应
突出端平末端
聚合酶Phusion Plus DNA 聚合酶
数量100 x 50 μL reactions
反应形式即用型预混液
运输条件干冰
尺寸(最终产品)20 kb 或更小
适用于(应用)常规 PCR, 克隆
高 GC PCR 扩增效果
反应速度15 至 30 s/kb
Unit SizeEach
内容与储存
•2X Phusion Plus Green PCR 预混液,2 x 1.25 mL
•5X Phusion GC 增强剂,1.25 mL
•水,2 x 1.25 mL

在 -25°C 至 -15°C 下储存

分享货号、产品名称或链接