E-Gel™ 48 琼脂糖凝胶,内含 SYBR™ Safe DNA 凝胶染色剂,4%
E-Gel™ 48 琼脂糖凝胶,内含 SYBR™ Safe DNA 凝胶染色剂,4%
Invitrogen™

E-Gel™ 48 琼脂糖凝胶,内含 SYBR™ Safe DNA 凝胶染色剂,4%

Invitrogen E-Gel 48 高通量预制琼脂糖凝胶(含 SYBR Safe DNA 凝胶染色剂)设计用于进行快速了解更多信息
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号数量分离范围凝胶百分比染色剂类型
G8008018 块凝胶400 bp 至 10 kb1%溴化乙锭
G8208018 块凝胶400 bp 至 10 kb1%SYBR™ Safe
G8208414 x 8 凝胶400 bp 至 10 kb1%SYBR™ Safe
G8008028 块凝胶50 bp 至 3 kb2%溴化乙锭
G8208028 块凝胶50 bp 至 3 kb2%SYBR™ Safe
G8208424 x 8 凝胶50 bp 至 3 kb2%SYBR™ Safe
G8008048 块凝胶10 至 400 bp4%溴化乙锭
G8208048 块凝胶10 至 500 bp4%SYBR™ Safe
G8208444 x 8 凝胶10 至 500 bp4%SYBR™ Safe
货号 G800801
价格(CNY)
2,766.00
Each
添加至购物车
数量:
8 块凝胶
分离范围:
400 bp 至 10 kb
凝胶百分比:
1%
染色剂类型:
溴化乙锭
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
2,766.00
Each
添加至购物车
Invitrogen E-Gel 48 高通量预制琼脂糖凝胶(含 SYBR Safe DNA 凝胶染色剂)设计用于进行快速、便利和危害更小的 DNA 样品电泳。每个 E-Gel 琼脂糖凝胶盒均包含有效凝胶分离和分析所需的所有组分和染料—,只需上样并开始电泳即可。

每块凝胶含有 48 个样品孔和 4 个标志物孔,采用 1%、2% 或 4% 高分辨率琼脂糖,运行长度为 3.2 cm。多种百分比的琼脂糖用于分离大小不同的 DNA 片段:
• 1% 琼脂糖凝胶:400 bp 至 10 kb 之间的 DNA 片段
• 2% 琼脂糖凝胶:50 bp 至 3 kb 之间的 DNA 片段
• 4% 琼脂糖凝胶:10 bp 至 500 bp 之间的 DNA 片段

每个凝胶盒都使用 EAN39 条形码单独标记,可被大多数市售的自动条形码读数仪识别。

E-Gel 凝胶的特点:
高通量分析—每块凝胶包含 48 个样品泳道和 4 个标记物泳道
自动化兼容—适合与多通道移液器和常用的 8 和 12 头液体处理自动化设备配合使用
可扩展—通过组合多达四个 E-Base 子母式设备,一次运行即可分离 192 份样品
危害更小的选择—内含 SYBR Safe DNA 染色剂,是溴化乙锭的危害更小的替代品
高性能—检测 3 ng 样品 DNA,分离时间短至 ∼20 分钟

危害更小的选项
选择含有 SYBR Safe DNA 染色剂的凝胶能够尽可能减少暴露于有害物质和致突变性因素(如溴化乙锭或紫外光)。预制的含有 SYBR Safe 染色剂的 E-Gel 琼脂糖凝胶结合蓝光透射仪可提供更好的样品完整性和危害更小的工作环境。与琼脂糖凝胶中最常掺入的 DNA 染色剂溴化乙锭不同,SYBR Safe DNA 凝胶染色剂是一种无毒、非致突变的 DNA 染色剂,对使用者及环境危害更小,并且可以为实验室节省昂贵的实验废物清理费用。

快速便利的分析
E-Gel 琼脂糖凝胶可实现快速高效的分析,每条带的检测灵敏度为 3 ng 样品 DNA,分离时间比传统的自制凝胶快 3 倍。每片 E-Gel 琼脂糖凝胶包含琼脂糖、电极、SYBR Safe DNA 染料和无缓冲液离子交换系统,采用一次性干燥卡盒包装。E-Gel 技术不需要任何凝胶或缓冲液制备或凝胶染色步骤。只需将样品上样,并开始电泳即可。

核酸标记物
了解关于 E-Gel DNA 分子量标准品的更多信息›

电泳和成像设备
高通量 E-Gel 琼脂糖凝胶需要 Invitrogen E-Base 电泳设备进行凝胶电泳。
了解关于 Invitrogen E-Base 设备的更多信息›

有多种凝胶规格可供选择
E-Gel 琼脂糖凝胶有多种凝胶百分比、染色和孔形式可供选择。可提供凝胶百分比为 1%、2% 和 4% 的内含 SYBR Safe 染色剂的高通量 E-Gel 96 和 48 琼脂糖凝胶。E-Gel 琼脂糖凝胶选择指南

仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
产品类型琼脂糖凝胶
数量8 块凝胶
运输条件室温
染色剂类型溴化乙锭
凝胶百分比1%
凝胶类型E-Gel
分离范围400 bp 至 10 kb
48孔
Unit SizeEach
内容与储存
•每盒 E-Gel™ 48 凝胶含有8块凝胶和一本手册

在室温下储存。

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection